Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweck-Etiketten, 22 x 18 mm, 30 Bogen/1.200 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Vielzweck-Etiketten, 22 x 18 mm, 30 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 22 x 18 mm, 30 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 22 x 18 mm, 30 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 22 x 18 mm, 30 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 22 x 18 mm, 30 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 22 x 18 mm, 30 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 22 x 18 mm, 30 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 22 x 18 mm, 30 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 22 x 18 mm, 30 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 22 x 18 mm, 30 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 22 x 18 mm, 30 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 22 x 18 mm, 30 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 22 x 18 mm, 30 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 22 x 18 mm, 30 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     690-602158
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3318
EAN/GTIN:
     4004182033180
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Vielzweck-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 22 x 18 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: handbeschriftbar. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 30. Pro Bogen: 40 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.200 Etiketten
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Vielzweck Etikett
Produktverwendung:
Beschriften, Kennzeichnen
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck
Farbe:
weiß
Breite des Blattes:
120
Höhe:
18
Höhe des Blattes:
133
witterungsbeständig:
Nein
Werkstoff:
Papier
Anzahl der Etiketten je Blatt:
40
Breite:
22
wieder ablösbar:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
GTIN:
4004182033180
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handbeschriftbar
Herstellerartikelnummer:
3318
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
2
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,80*
€ 4,56*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 2,90*
€ 4,73*
2 Tage
24
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,09*
€ 4,84*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,35*
€ 5,60*
11 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,47*
€ 5,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,56*
€ 5,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
1 Packung enthält 1.200 Etiketten (ab € 0,00234* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.