Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweck-Etiketten, 38 x 29 mm, 24 Bogen/384 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Vielzweck-Etiketten, 38 x 29 mm, 24 Bogen/384 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 29 mm, 24 Bogen/384 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 29 mm, 24 Bogen/384 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 29 mm, 24 Bogen/384 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 29 mm, 24 Bogen/384 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 29 mm, 24 Bogen/384 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 29 mm, 24 Bogen/384 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 29 mm, 24 Bogen/384 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 29 mm, 24 Bogen/384 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 29 mm, 24 Bogen/384 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 29 mm, 24 Bogen/384 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 29 mm, 24 Bogen/384 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 29 mm, 24 Bogen/384 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 29 mm, 24 Bogen/384 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-3326
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3326
EAN/GTIN:
     4004182033265
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Vielzweck-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 38 x 29 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: handbeschriftbar. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 24. Pro Bogen: 16 Etiketten. Inhalt gesamt: 384 Etiketten
Weitere Informationen:
Höhe des Blattes:
155
wieder ablösbar:
Nein
Produktverwendung:
Kennzeichnen und Markieren
Anzahl der Etiketten je Blatt:
16
Beschreibung der Besonderheiten:
Angepasster Packungsinhalt
Breite:
38
witterungsbeständig:
Nein
Höhe:
29
Artikelbezeichnung:
Vielzweck Etikett
Werkstoff:
Papier
Breite des Blattes:
120
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Etikett
Farbe:
weiß
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182033265
Herstellerartikelnummer:
3326
Produkttypbezeichnung:
Etikett
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handbeschriftbar
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 3,32*
€ 5,36*
3 Tage
15
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,37*
€ 5,41*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,37*
€ 5,57*
11 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,46*
€ 5,59*
5 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,72*
€ 5,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,36*
€ 6,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
1 Packung enthält 384 Etiketten (ab € 0,00865* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.