Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankier-Etiketten, 135 x 38 mm, 1 Pack/1.000 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frankier-Etiketten, 135 x 38 mm, 1 Pack/1.000 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 135 x 38 mm, 1 Pack/1.000 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 135 x 38 mm, 1 Pack/1.000 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 135 x 38 mm, 1 Pack/1.000 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 135 x 38 mm, 1 Pack/1.000 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 135 x 38 mm, 1 Pack/1.000 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 135 x 38 mm, 1 Pack/1.000 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-3435
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3435
EAN/GTIN:
     4004182034354
Suchbegriffe:
Frankier-Etikett
Frankieretikett
Frankieretiketten
Frankierstreifen
Frankier-Etiketten. Anwendung: Frankieren. Format: 135 x 38 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Frankiermaschinen. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, PVC-Frei. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 2 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.000 Etikett
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
perfekt haftend auf, Briefen, Päckchen,
Herstellerartikelnummer:
3435
Höhe:
38
Werkstoff:
Papier
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Frankier Etikett
Verwendung für Maschinentyp:
universell verwendbar
Farbe:
weiß
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Ausführung des Etikettenträgers:
Doppel-Etikett
Produkttypbezeichnung:
Frankieretiketten
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
GTIN:
4004182034354
Breite:
135
Produkt-Typbezeichnung:
Frankieretiketten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,0471* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.