Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankier-Etiketten, 210 x 45 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frankier-Etiketten, 210 x 45 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 210 x 45 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 210 x 45 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 210 x 45 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 210 x 45 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 210 x 45 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 210 x 45 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-3443
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3443
EAN/GTIN:
     4004182034439
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Frankier-Etiketten. Anwendung: Frankieren. Format: 210 x 45 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Frankiermaschinen. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, PVC-Frei. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 2 Etiketten. Inhalt gesamt: 500 Etiketten
Weitere Informationen:
Verwendung für Maschinentyp:
geegnet für Francotyp-Postalia Frankiermaschinen.
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Werkstoff:
Papier
Artikelbezeichnung:
Frankier Etikett
Farbe:
weiß
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Frankieretiketten
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Herstellerartikelnummer:
3443
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Höhe:
45
Beschreibung der Besonderheiten:
perfekt haftend auf, Briefen, Päckchen,
Breite:
210
GTIN:
4004182034439
Ausführung des Etikettenträgers:
Doppel-Etikett
Produkt-Typbezeichnung:
Frankieretiketten
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 18,82*
€ 25,48*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 19,05*
€ 25,72*
9 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 19,92*
€ 26,59*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 20,17*
€ 27,92*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,12*
€ 30,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
1 Stück enthält 500 Etiketten (ab € 0,03764* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.