Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Verpackungskennzeichnung
>
Versand-Etiketten
>
Adressetiketten
>
Artikel
Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 37 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen:
AVERY-Zweckform
icecat
Lager 3310
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3310-3474-10
Hersteller:
Avery
Herst.-Nr.:
3474-10
EAN/GTIN:
4004182617571
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Etiketten, Home Office, Kleinpackung. Anwendung: Organisieren, Markieren, Kennzeichnen, Adressieren, Universell einsetzbar. Format: 70 x 37 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 240 Etiketten
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
3474-10
Höhe:
37
wieder ablösbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Universal-Etiketten A4, ultragrip
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Produkttypbezeichnung:
Universal-Etiketten
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
witterungsbeständig:
Nein
GTIN:
4004182617571
Farbe:
weiß
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
Beschreibung der Besonderheiten:
für Aktualisierungen, z.B. auf Werbemitteln
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Flächenmasse des Papiers:
139
Breite:
70
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
Werkstoff:
Papier
Produkt-Typbezeichnung:
Universal-Etiketten
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
... >
Etiketten
>
Universal-Etiketten
>
Weiße Universal-Etiketten, permanent haftend
Weitere Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
,
Beschriftungsetiketten
,
Haft-Etiketten
,
Haftetiketten
,
Inkjet-Etiketten
,
Inkjetetiketten
,
Kopier-Etiketten
,
Kopieretiketten
,
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Etiketten Papier
,
Papieretiketten
,
Mehrzwecketikett
,
Multifunktionsetikett
,
Universaletikett
,
Vielzwecketikett
,
wiederablösbare Etiketten
,
avery zweckform adressetiketten weiß
,
adress-etiketten avery
,
adress etiketten
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 3,24*
€ 5,20*
Lager 1682
1 Tag
29
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,29*
€ 5,24*
Lager 690
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,40*
€ 5,43*
Lager 273
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,36*
€ 5,53*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,60*
€ 5,72*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,324* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 3310
Versand:
Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3310
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen