Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-3561 Herst.-Nr.: 3561 EAN/GTIN: 4004182035610 |
| |
|
| | |
| Overhead-Folien. Anwendung: Präsentieren. Bedruckbar. Drucker: Farblaser. Farbe: transparent. Material: Polyester. Beschichtung: beidseitig beschichtet. Größe: A4. Blatt / Packung: 50. Weitere Informationen: | | stapelverarbeitbar: | Nein | Dicke der Folie: | 100 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laser-, Farblaserdrucker, Kopierer | Anordnung der Lage (Sensorstreifen): | keine Sensorstreifen | Werkstoff: | Polyester | Farbe: | transparent | GTIN: | 4004182035610 | Flächenmasse des Papiers: | 169 | 175 | Herstellerartikelnummer: | 3561 | Art der Beschichtung: | spezial | Format der Folie: | A4 | Ausführung des hinterklebten Papiers: | kein Unterpapier | Artikelbezeichnung: | Folie | Produkttypbezeichnung: | Overhead | Beschreibung der Besonderheiten: | schnelles und problemloses Erstellen von hochwertigenPräsentationen in brillianter Farbe, extrem hitzestabil | Zolltarifnummer (TARIC): | 39206219 | Herstellerproduktbezeichnung: | Folie | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | Herstellerprodukttyp: | Overhead | Stärke der Folie: | 100 | Produkt-Typbezeichnung: | Overhead | Anordnung der Lage des Sensorstreifens: | keine Sensorstreifen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: OHP-Folie, Schreibfolie, Hellraumprojektor, OH-Projektor, Overhead-Projektor, Overheadprojektor, Tageslichtprojektor, Tageslichtschreiber, Transparentfolie, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, kopierfolien a4, ohp-folie, beschriftungsfolien laserdrucker |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 24,67* | € 32,69* | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 24,78* | € 32,96* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 26,06* | € 35,47* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 26,71* | € 35,47* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 28,11* | € 37,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,4934* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|