Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungspunkte, Ø 19 mm, 1 Rolle/250 Etiketten, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markierungspunkte, Ø 19 mm, 1 Rolle/250 Etiketten, grün
Markierungspunkte, Ø 19 mm, 1 Rolle/250 Etiketten, grün
Markierungspunkte, Ø 19 mm, 1 Rolle/250 Etiketten, grün
Markierungspunkte, Ø 19 mm, 1 Rolle/250 Etiketten, grün
Markierungspunkte, Ø 19 mm, 1 Rolle/250 Etiketten, grün
Markierungspunkte, Ø 19 mm, 1 Rolle/250 Etiketten, grün
Markierungspunkte, Ø 19 mm, 1 Rolle/250 Etiketten, grün
Markierungspunkte, Ø 19 mm, 1 Rolle/250 Etiketten, grün
Artikel-Nr.:
     467-#AVER3855
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3855
EAN/GTIN:
     4004182038550
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Etiketten-Rolle
Markierungspunkte. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren. Format: Ø 19 mm. Klebstoff: permanent. Form: rund. Farbe: grün. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: Spender. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 250 Etiketten
Weitere Informationen:
Höhe des Blattes:
20
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182038550
wieder ablösbar:
Nein
Durchmesser:
19
Herstellerartikelnummer:
3855
Breite des Blattes:
20
Werkstoff:
Papier
Farbe:
grün
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1
witterungsbeständig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Produkttypbezeichnung:
Etiketten
Beschreibung der Besonderheiten:
Stabiler Kartonspender zum sauberen Aufbewahren
Artikelbezeichnung:
Markierungspunkte auf Rolle
Produkt-Typbezeichnung:
Etiketten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
50
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,38*
€ 3,25*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,05*
€ 3,28*
1 Tag
19
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,08*
€ 3,33*
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,42*
€ 3,84*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,44*
€ 3,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
1 Stück enthält 250 Etiketten (ab € 0,00952* pro Etikett)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.