Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3310-49300 Herst.-Nr.: 49300 EAN/GTIN: 4004182493007 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Office & Home Etiketten Starter-Set. Anwendung: Adressieren, Beschriften, Dekorieren, Dokumentieren, Erinnern, Gestalten, Hervorheben, Kennzeichnen, Markieren, Organisieren, Ordnen, Paketversand. Format: 210 x 297 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: verschiedene Formen. Farbe: weiß, gelb, naturbraun. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 15. Inhalt gesamt: 189 Etiketten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Höhe: | 297 | Breite: | 210 | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 12 | Produkttypbezeichnung: | Etiketten | witterungsbeständig: | Nein | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | für Inkjet-, Laserdrucker, sw-Kopierer | GTIN: | 4004182493007 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Herstellerartikelnummer: | 49300 | Werkstoff: | Papier | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | wieder ablösbar: | Nein | Flächenmasse des Papiers: | 145 | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Beschreibung der Besonderheiten: | Office & Home, Etiketten Starter-Set für das Home Office, 15 Bogen, 189 Etiketten, verschiedene Formate | Artikelbezeichnung: | Home Office Etiketten Set | Farbe: | weiß | Produkt-Typbezeichnung: | Etiketten | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, adress-etiketten avery, adress etiketten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3310 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,75* | ab € 4,28* | € 6,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,49* | ab € 4,32* | € 6,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,87* | ab € 4,35* | € 6,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,99* | ab € 4,88* | € 7,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 2,90* | ab € 5,18* | € 7,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3310 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 189 Etiketten (ab € 0,02265* pro Etikett) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3310 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3310 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|