Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chronoplan Chronobook Wochenplan, Origins Edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, petrol, Softcover, goldgeprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Origins Edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, petrol, Softcover, goldgeprägt
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Origins Edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, petrol, Softcover, goldgeprägt
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Origins Edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, petrol, Softcover, goldgeprägt
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Origins Edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, petrol, Softcover, goldgeprägt
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Origins Edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, petrol, Softcover, goldgeprägt
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Origins Edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, petrol, Softcover, goldgeprägt
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Origins Edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, petrol, Softcover, goldgeprägt
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Origins Edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, petrol, Softcover, goldgeprägt
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Origins Edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, petrol, Softcover, goldgeprägt
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Origins Edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, petrol, Softcover, goldgeprägt
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Origins Edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, petrol, Softcover, goldgeprägt
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Origins Edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, petrol, Softcover, goldgeprägt
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Origins Edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, petrol, Softcover, goldgeprägt
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Origins Edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, petrol, Softcover, goldgeprägt
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Origins Edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, petrol, Softcover, goldgeprägt
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Origins Edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, petrol, Softcover, goldgeprägt
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Origins Edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, petrol, Softcover, goldgeprägt
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Origins Edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, petrol, Softcover, goldgeprägt
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Origins Edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, petrol, Softcover, goldgeprägt
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Origins Edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, petrol, Softcover, goldgeprägt
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Origins Edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, petrol, Softcover, goldgeprägt
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Origins Edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, petrol, Softcover, goldgeprägt
Artikel-Nr.:
     C1101-50454
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     50454
EAN/GTIN:
     4004182504543
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Chronobook Origins A5 Wocheplan. Typbezeichnung: Origins Edition. Verwendung für Kalenderjahr: 2024. Jahresplan, Ferien- und Feiertagsübersicht und Notizblätter. Ausführung: Papier, gebunden, Gummiband. Ausführung der Kalenderaufteilung: 1 Woche / 2 Seiten. Ausführung der Sprachauswahl: Deutsch. Gefüllt. Ausführung des Inhalts des Timers: Wochenplan. Größe (B x H): 135 x 210 mm. Farbe: petrol. mit goldfarbener Lattice Prägung.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Chronobook Origins A5 Woche
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung der Ablagemechanik:
gebunden
Ausführung der Kalenderaufteilung:
1 Woche / 2 Seiten
Breite:
135
Höhe:
210
Farbe:
petrol
Ausführung des Inhalts des Timers:
Wochenplan
Ausführung der Sprachauswahl:
Deutsch
Typbezeichnung:
Origins Edition
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Material des Einbandes:
Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
Jahresplan, Ferien- und Feiertagsübersicht und Notizblätter
GTIN:
4004182504543
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
gefüllt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Buchkalender
Art des Verschlusses:
Gummiverschlussband
Ausführung des Inhalts (Timer):
Wochenplan
Zolltarifnummer (TARIC):
48201050
Höhe des Blattes:
210
Breite des Blattes:
135
Herstellerartikelnummer:
50454
Produkttypbezeichnung:
Buchkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.