Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chronoplan Chronobook Buchkalender, Business edition, 2025, Mini, schwarz, Hardcover, Lederimitat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chronoplan Chronobook Buchkalender, Business edition, 2025, Mini, schwarz, Hardcover, Lederimitat
Chronoplan Chronobook Buchkalender, Business edition, 2025, Mini, schwarz, Hardcover, Lederimitat
Chronoplan Chronobook Buchkalender, Business edition, 2025, Mini, schwarz, Hardcover, Lederimitat
Chronoplan Chronobook Buchkalender, Business edition, 2025, Mini, schwarz, Hardcover, Lederimitat
Chronoplan Chronobook Buchkalender, Business edition, 2025, Mini, schwarz, Hardcover, Lederimitat
Chronoplan Chronobook Buchkalender, Business edition, 2025, Mini, schwarz, Hardcover, Lederimitat
Chronoplan Chronobook Buchkalender, Business edition, 2025, Mini, schwarz, Hardcover, Lederimitat
Chronoplan Chronobook Buchkalender, Business edition, 2025, Mini, schwarz, Hardcover, Lederimitat
Chronoplan Chronobook Buchkalender, Business edition, 2025, Mini, schwarz, Hardcover, Lederimitat
Chronoplan Chronobook Buchkalender, Business edition, 2025, Mini, schwarz, Hardcover, Lederimitat
Chronoplan Chronobook Buchkalender, Business edition, 2025, Mini, schwarz, Hardcover, Lederimitat
Chronoplan Chronobook Buchkalender, Business edition, 2025, Mini, schwarz, Hardcover, Lederimitat
Chronoplan Chronobook Buchkalender, Business edition, 2025, Mini, schwarz, Hardcover, Lederimitat
Artikel-Nr.:
     C1101-50825
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     50825
EAN/GTIN:
     4004182088029
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Chronoplan Buchkalender Mini 2025. Typbezeichnung: Chronobook. Verwendung für Kalenderjahr: 2025. Einzigartiges Kalenderdesign mit Zeitmanagement Elementen, Cremefarbenes Papier FSC-zerifiziert. Ausführung: Hardcover aus hochwertigem Lederimitat, gebunden, Magnetverschluß. Ausführung der Kalenderaufteilung: Wochenplan ( 1 Woche/2 Seiten). Ausführung der Sprachauswahl: Deutsch. Gefüllt. Ausführung des Inhalts des Timers: Kalendarium, Stiftehalter, Einmerkband, Hardcover, Wochenplan, Jahresplan, Jahresübersicht Folgejahr, Notizblätter, Übersicht Feiertage, Ferienplan. Verwendung für Einstecktasche: Ja. Größe (B x H): 95 x 145 mm. Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
GTIN:
4004182088029
Zolltarifnummer (TARIC):
48201050
Herstellerprodukttyp:
Kalendarium
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerproduktbezeichnung:
Chronoplan Buchkalender Mini
Herstellerartikelnummer:
50935
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Typbezeichnung:
Chronobook
Ausführung der Sprachauswahl:
Deutsch
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Breite:
95
Art des Verschlusses:
Magnetverschluss
Material des Einbandes:
Hardcover aus hochwertigem Lederimitat
Ausführung der Kalenderaufteilung:
Wochenplan ( 1 Woche/2 Seiten)
Farbe:
schwarz
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Ausführung des Inhalts des Timers:
Kalendarium, Stiftehalter, Einmerkband, Hardcover, Wochenplan, Jahresplan, Jahresübersicht Folgejahr, Notizblätter, Übersicht Feiertage, Ferienplan
gefüllt:
Ja
Artikelbezeichnung:
Chronoplan Buchkalender Mini
Beschreibung der Besonderheiten:
Einzigartiges Kalenderdesign mit Zeitmanagement Elementen, Chremfarbenes Papier FSC-zerifiziert
Ausführung der Ablagemechanik:
gebunden
Höhe:
145
Verwendung für Einstecktasche:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Kalendarium
Breite des Blattes:
95
Produkttypbezeichnung:
Kalendarium
Ausführung des Inhalts (Timer):
Kalendarium, Stiftehalter, Einmerkband, Hardcover, Wochenplan, Jahresplan, Jahresübersicht Folgejahr, Notizblätter, Übersicht Feiertage, Ferienplan
Höhe des Blattes:
145
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.