Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufkleber, Folie, Videoüberwacht, bunt, 2 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnaufkleber, Folie, Videoüberwacht, bunt, 2 Aufkleber
Warnaufkleber, Folie, Videoüberwacht, bunt, 2 Aufkleber
Warnaufkleber, Folie, Videoüberwacht, bunt, 2 Aufkleber
Warnaufkleber, Folie, Videoüberwacht, bunt, 2 Aufkleber
Warnaufkleber, Folie, Videoüberwacht, bunt, 2 Aufkleber
Warnaufkleber, Folie, Videoüberwacht, bunt, 2 Aufkleber
Warnaufkleber, Folie, Videoüberwacht, bunt, 2 Aufkleber
Warnaufkleber, Folie, Videoüberwacht, bunt, 2 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-59389
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     59389
EAN/GTIN:
     4004182593899
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Hinweisschilder Videoüberwachung
Etiketten Papier
Warnaufkleber. Anwendung: Warnen. Farbe: bunt. Material: Folie. Nachhaltigkeit: Made in Germany, PVC-Frei. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 2 Etiketten
Weitere Informationen:
Breite des Blattes:
76
Text des Aufdruckes:
Achtung! 24h Std. Videoüberwachung
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
2
Werkstoff:
Papier
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
Höhe:
70
Farbe:
rot
GTIN:
4004182593899
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Höhe des Blattes:
120
Sonderform:
Videoüberwacht
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
59389
Artikelbezeichnung:
Warnetikett
Beschreibung der Besonderheiten:
Vorgestaltete Warn-Etiketten, PVC-Frei
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
nein
Produkttypbezeichnung:
Etikett
Breite:
70
Produkt-Typbezeichnung:
Etikett
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 2 Etiketten (ab € 0,46* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.