Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-209424000 Herst.-Nr.: A1933085 EAN/GTIN: 4004182617274 |
| |
|
| | |
| Rollen-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 19 x 64 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Thermodirekt-Drucker, Dymo LabelWriter* 300-Serie, 400-Serie, 450-Serie, 4XL, Wireless. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Folie. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: Rolle. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 450 Etiketten Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Beschreibung der Besonderheiten: | 100% kompatibel mit Dymo® LabelWriter(TM) (LW330T, LW400 und LW450 Serie) | Werkstoff: | Kunststoff | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | Zolltarifnummer (TARIC): | 39191080 | Herstellerartikelnummer: | A1933085 | GTIN: | 4004182617274 | Herstellerprodukttyp: | Etiketten | Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: | Etiketten auf Rolle | Höhe des Etiketts: | 64 | Breite des Etiketts: | 19 | Artikelbezeichnung: | Rollenetiketten | Produkt-Typbezeichnung: | Etiketten | Verwendung für Gerätetyp: | Thermodirektdrucker | wieder ablösbar: | Nein | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Produkttypbezeichnung: | Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Folien-Etiketten, Folienetikett, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wiederablösbare Etiketten, wetterfeste etiketten zweckform, etiketten rolle, wiederablösbare etiketten weiss |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 450 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,03949* | € 0,0542* | | | | | | | 11 Tage | | | 450 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,03937* | € 0,06382* | | | | | | | | 450 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,04426* | € 0,08426* | | | | | 3 Tage | | | 450 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,04025* | € 0,09402* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 17,66* | € 24,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 450 Stück | Mindestbestellmenge: 450 Stück ( entspricht € 24,39* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|