| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-B3427-50 Herst.-Nr.: B3427-50 EAN/GTIN: 4004182050668 |
| |
|
| | |
| Ultra-Resistente Folien-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 105 x 74 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Polyethylen (PE). Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 50. Pro Bogen: 8 Etiketten. Inhalt gesamt: 400 Etiketten Weitere Informationen: | | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | für Laser-Drucker | Herstellerartikelnummer: | B3427-50 | wieder ablösbar: | Nein | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | GTIN: | 4004182050668 | witterungsbeständig: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Extrem widerstandsfähige Folienetiketten für höchste Beanspruchungen, besonders starke Haftung auch auf schwierigen Oberflächen, dehnfähige PE-Folie | Höhe: | 105 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Produkttypbezeichnung: | Inventar- & Eigentumskennzeichnung | Zolltarifnummer (TARIC): | 39199080 | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Breite: | 74 | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Artikelbezeichnung: | Ultraresistente Etiketten | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Polyethylen | Polyethylen (PE) | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 8 | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt | Produkt-Typbezeichnung: | Inventar- & Eigentumskennzeichnung | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | Herstellerprodukttyp: | Inventar- & Eigentumskennzeichnung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wetterfeste etiketten zweckform, wasserfeste etiketten, folien-etiketten weiss |
| | |
| |