Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 25 Bogen/675 Etiketten, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 25 Bogen/675 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 25 Bogen/675 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 25 Bogen/675 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 25 Bogen/675 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 25 Bogen/675 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 25 Bogen/675 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 25 Bogen/675 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 25 Bogen/675 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 25 Bogen/675 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 25 Bogen/675 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 25 Bogen/675 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 25 Bogen/675 Etiketten, transparent
Artikel-Nr.:
     C1101-J4721-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     J4721-25
EAN/GTIN:
     4004182047217
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Adress-Etiketten. Anwendung: Adressieren. Format: 63,5 x 29,6 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: transparent. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 27 Etiketten. Inhalt gesamt: 675 Etiketten
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyester
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
witterungsbeständig:
Nein
Farbe:
transparent
Breite:
63,5
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
GTIN:
4004182047217
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Höhe:
29,6
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker
Anzahl der Etiketten je Blatt:
27
Produkttypbezeichnung:
Adressetiketten
Herstellerartikelnummer:
J4721-25
Artikelbezeichnung:
Adress-Etiketten
wieder ablösbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Adressetiketten
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Bögen (ab € 0,7132* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.