Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4, 35,6 x 16,9 mm, 10 Bogen/800 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4, 35,6 x 16,9 mm, 10 Bogen/800 Etiketten, weiß
Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4, 35,6 x 16,9 mm, 10 Bogen/800 Etiketten, weiß
Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4, 35,6 x 16,9 mm, 10 Bogen/800 Etiketten, weiß
Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4, 35,6 x 16,9 mm, 10 Bogen/800 Etiketten, weiß
Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4, 35,6 x 16,9 mm, 10 Bogen/800 Etiketten, weiß
Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4, 35,6 x 16,9 mm, 10 Bogen/800 Etiketten, weiß
Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4, 35,6 x 16,9 mm, 10 Bogen/800 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L4732REV-10
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4732REV-10
EAN/GTIN:
     4004182617601
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung. Anwendung: Ordnen, Universell einsetzbar, Organisieren, Produktauszeichnung, Produkt-Etiketten. Format: 35,6 x 16,9 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 80 Etiketten. Inhalt gesamt: 800 Etiketten
Weitere Informationen:
Breite:
35,6
Zertifikat/Zulassung:
TÜV-Zeichen
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Höhe:
16,9
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungs - Etiketten
Farbe:
weiß
wieder ablösbar:
Ja
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Anzahl der Etiketten je Blatt:
80
Herstellerartikelnummer:
L4732REV-10
Flächenmasse des Papiers:
145
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Verwendbar auf Laser-, Farblaser-, Inkjet-Druckern und sw-Kopierern
witterungsbeständig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Werkstoff:
Papier
Artikelbezeichnung:
Wiederablösbare Etiketten
GTIN:
4004182617601
Breite des Etiketts:
35,6
Eignung für Kopierer:
hoch
Eignung für Farblaser Drucker:
hoch
Eignung für InkJet Drucker:
hoch
Eignung für S/W-Laser Drucker:
hoch
Eignung für den Offset Druck:
mittel
Höhe des Etiketts:
16,9
Herstellerprodukttyp:
Kennzeichnungs - Etiketten
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Höhe des Blattes:
297
Art der Befestigung:
selbstklebend
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Breite des Blattes:
210
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glatt
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Zeichen
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungs - Etiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 3,44*
€ 5,48*
5 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 2,90*
ab € 3,43*
€ 5,50*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,37*
€ 5,55*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,50*
€ 5,59*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,70*
€ 5,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,48*
€ 6,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 0,344* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.