Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Etiketten, A4, 45,7 x 25,4 mm, 25 Bogen/1.000 Etiketten, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Adress-Etiketten, A4, 45,7 x 25,4 mm, 25 Bogen/1.000 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 45,7 x 25,4 mm, 25 Bogen/1.000 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 45,7 x 25,4 mm, 25 Bogen/1.000 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 45,7 x 25,4 mm, 25 Bogen/1.000 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 45,7 x 25,4 mm, 25 Bogen/1.000 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 45,7 x 25,4 mm, 25 Bogen/1.000 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 45,7 x 25,4 mm, 25 Bogen/1.000 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 45,7 x 25,4 mm, 25 Bogen/1.000 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 45,7 x 25,4 mm, 25 Bogen/1.000 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 45,7 x 25,4 mm, 25 Bogen/1.000 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 45,7 x 25,4 mm, 25 Bogen/1.000 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 45,7 x 25,4 mm, 25 Bogen/1.000 Etiketten, transparent
Artikel-Nr.:
     C1101-L4770-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4770-25
EAN/GTIN:
     4004182047705
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Adress-Etiketten. Anwendung: Adressieren. Format: 45,7 x 25,4 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: transparent. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 40 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.000 Etikett
Weitere Informationen:
wieder ablösbar:
Nein
GTIN:
4004182047705
Höhe:
25,4
Beschreibung der Besonderheiten:
auch als Adress-Etiketten für DIN Lang Kuverts
Herstellerartikelnummer:
L4770-25
Werkstoff:
Polyester
Anzahl der Etiketten je Blatt:
40
Artikelbezeichnung:
Adress-Etiketten
witterungsbeständig:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Farblaser, und sw-Kopierern
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
transparent
Breite:
45,7
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkt-Typbezeichnung:
transparent
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,01846* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,27*
€ 30,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,67*
€ 29,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,05*
€ 28,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,10*
€ 27,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,86*
€ 26,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,41*
€ 21,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.