Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
EDV-Etikett
>
Artikel
Typenschild-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 8 Bogen/384 Etiketten, silber
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1101-L6009-8
Hersteller:
Avery
Herst.-Nr.:
L6009-8
EAN/GTIN:
4004182076118
Suchbegriffe:
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Lochrandetiketten
Typenschild-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 45,7 x 21,2 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: silber. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 8. Pro Bogen: 48 Etiketten. Inhalt gesamt: 384 Etiketten
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Blatt:
48
Höhe:
21,2
GTIN:
4004182076118
Farbe:
silber
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Breite:
45,7
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Herstellerartikelnummer:
L6009-8
Artikelbezeichnung:
Typenschild-Etiketten
Werkstoff:
Polyester
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
... >
Etiketten
>
Inventar- & Eigentumskennzeichnung
>
Typenschild-Etiketten
Weitere Suchbegriffe:
Nadeldrucker-Etiketten
,
Tabellieretikett
,
Folien-Etiketten
,
Folienetikett
,
Haft-Etiketten
,
Haftetiketten
,
Kopier-Etiketten
,
Kopieretiketten
,
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
Typenschild-Etiketten
,
Typenschilder-Etiketten
,
Typenschilderetiketten
,
Typenschildetiketten
,
Wasserfeste Etiketten
,
Wetterfeste Etiketten
,
Witterungsbeständige Etiketten
,
avery zweckform wasserfeste etiketten weiß
,
typenschild etiketten
,
avery zweckform typenschild-etiketten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,37*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Bögen (ab € 0,94625* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,35*
€ 13,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,92*
€ 12,99
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,80*
€ 12,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,69*
€ 11,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,43*
€ 11,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen