Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typenschild-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 100 Bogen/2.700 Etiketten, silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Typenschild-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 100 Bogen/2.700 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 100 Bogen/2.700 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 100 Bogen/2.700 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 100 Bogen/2.700 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 100 Bogen/2.700 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 100 Bogen/2.700 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 100 Bogen/2.700 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 100 Bogen/2.700 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 100 Bogen/2.700 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 100 Bogen/2.700 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 100 Bogen/2.700 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 100 Bogen/2.700 Etiketten, silber
Artikel-Nr.:
     C1101-L6011-100
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6011-100
EAN/GTIN:
     4004182060988
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Typenschild-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 63,5 x 29,6 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: silber. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 27 Etiketten. Inhalt gesamt: 2.700 Etiketten
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Farbe:
silber
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker
Artikelbezeichnung:
Typenschild-Etiketten
Breite:
63,5
GTIN:
4004182060988
Herstellerartikelnummer:
L6011-100
Höhe:
29,6
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Werkstoff:
Polyester
Anzahl der Etiketten je Blatt:
27
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.700 Etiketten (ab € 0,02699* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,64*
€ 111,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,03*
€ 109,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,41*
€ 101,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,64*
€ 97,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,85*
€ 86,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.