Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typenschild-Etiketten, A4, 105 x 148 mm, 20 Blatt/80 Etiketten, silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Typenschild-Etiketten, A4, 105 x 148 mm, 20 Blatt/80 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 105 x 148 mm, 20 Blatt/80 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 105 x 148 mm, 20 Blatt/80 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 105 x 148 mm, 20 Blatt/80 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 105 x 148 mm, 20 Blatt/80 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 105 x 148 mm, 20 Blatt/80 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 105 x 148 mm, 20 Blatt/80 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 105 x 148 mm, 20 Blatt/80 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 105 x 148 mm, 20 Blatt/80 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 105 x 148 mm, 20 Blatt/80 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 105 x 148 mm, 20 Blatt/80 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 105 x 148 mm, 20 Blatt/80 Etiketten, silber
Artikel-Nr.:
     3310-L6134-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6134-20
EAN/GTIN:
     4004182049846
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Typenschild-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften, Schilder. Format: 105 x 148 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w. Form: rechteckig. Farbe: silber. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 80 Etiketten
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Runde Etiketten - Öl-, schmutz- und temperaturbeständig (-40°C bis +150°C), spritzwasser- und reißfest
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker
GTIN:
4004182049846
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Werkstoff:
Polyester
Farbe:
silber
Artikelbezeichnung:
Typenschild-Etiketten
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Breite:
105
Herstellerartikelnummer:
L6134-20
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4
Höhe:
148
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 19,85*
€ 27,15*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,94*
€ 27,40*
11 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 22,13*
€ 30,04*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 24,88*
€ 34,42*
2 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 23,63*
€ 44,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,15*
€ 32,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,77*
€ 31,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,94*
€ 30,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,82*
€ 29,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,01*
€ 28,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,85*
€ 23,62
pro Packung
1 Packung enthält 20 Bögen (ab € 0,9925* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.