Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 40 Bogen/960 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 40 Bogen/960 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 40 Bogen/960 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 40 Bogen/960 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 40 Bogen/960 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 40 Bogen/960 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 40 Bogen/960 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 40 Bogen/960 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 40 Bogen/960 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 40 Bogen/960 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 40 Bogen/960 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 40 Bogen/960 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 40 Bogen/960 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L7912-40
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7912-40
EAN/GTIN:
     4004182049990
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Ultra-Resistente Folien-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 63,5 x 33,9 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Polyethylen (PE). Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 40. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 960 Etiketten
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyethylen
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182049990
Produkttypbezeichnung:
Inventar- & Eigentumskennzeichnung
Breite:
63,5
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
für Laser-, Farblaser- Drucker und Kopierer
witterungsbeständig:
Ja
Höhe:
33,9
Artikelbezeichnung:
Ultraresistente Etiketten
wieder ablösbar:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Herstellerartikelnummer:
L7912-40
Beschreibung der Besonderheiten:
Extrem widerstandsfähige Folienetiketten für höchste Beanspruchungen, besonders starke Haftung auch auf schwierigen Oberflächen, dehnfähige PE-Folie
Farbe:
weiß
Produkt-Typbezeichnung:
Inventar- & Eigentumskennzeichnung
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 25,37*
€ 34,20*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 25,42*
€ 34,47*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 26,85*
€ 37,27*
10 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 27,50*
€ 37,27*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 30,94*
€ 42,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
1 Stück enthält 960 Etiketten (ab € 0,02643* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.