| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1101-L8001-10 Herst.-Nr.: L8001-10 EAN/GTIN: 4004182380017 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Antimikrobielle Etiketten weiß. Anwendung: Schützen, Beschriften, Hinweisen, Informieren, Kennzeichnen, Kommunizieren, Markieren, Schilder. Format: 210 x 297 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 10 Etiketten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zolltarifnummer (TARIC): | 39199080 | Produkttypbezeichnung: | Kennzeichnungsetiketten | Breite: | 210 | Artikelbezeichnung: | Antimikrobielle Etiketten | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Höhe: | 297 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | für Laser-, Farblaser- Drucker und Kopierer | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend | Herstellerartikelnummer: | L8001-10 | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Polyethylen | Beschreibung der Besonderheiten: | Antimikrobieller Schutz, perfekt geeignet für Türen, Schreibtische, Bücher, Lichtschalter u.v.m. | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | witterungsbeständig: | Ja | wieder ablösbar: | Nein | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 1 | GTIN: | 4004182380017 | Produkt-Typbezeichnung: | Kennzeichnungsetiketten | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | glänzend |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery zweckform wasserfeste etiketten weiß, wasserfeste etiketten, avery wasserfeste etiketten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |