Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinterglas-Etiketten, A4, Ø 200 mm, 10 Bogen/10 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hinterglas-Etiketten, A4, Ø 200 mm, 10 Bogen/10 Etiketten, weiß
Hinterglas-Etiketten, A4, Ø 200 mm, 10 Bogen/10 Etiketten, weiß
Hinterglas-Etiketten, A4, Ø 200 mm, 10 Bogen/10 Etiketten, weiß
Hinterglas-Etiketten, A4, Ø 200 mm, 10 Bogen/10 Etiketten, weiß
Hinterglas-Etiketten, A4, Ø 200 mm, 10 Bogen/10 Etiketten, weiß
Hinterglas-Etiketten, A4, Ø 200 mm, 10 Bogen/10 Etiketten, weiß
Hinterglas-Etiketten, A4, Ø 200 mm, 10 Bogen/10 Etiketten, weiß
Hinterglas-Etiketten, A4, Ø 200 mm, 10 Bogen/10 Etiketten, weiß
Hinterglas-Etiketten, A4, Ø 200 mm, 10 Bogen/10 Etiketten, weiß
Hinterglas-Etiketten, A4, Ø 200 mm, 10 Bogen/10 Etiketten, weiß
Hinterglas-Etiketten, A4, Ø 200 mm, 10 Bogen/10 Etiketten, weiß
Hinterglas-Etiketten, A4, Ø 200 mm, 10 Bogen/10 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L9003-10
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L9003-10
EAN/GTIN:
     4004182334928
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Hinterglas-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften, Informieren. Format: Ø 200 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rund. Farbe: weiß. Material: Polypropylen, Papier. Detail: beidseitig bedruckbar. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 10 Etiketten
Weitere Informationen:
Breite:
200
Werkstoff:
Papier
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
ja
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1
Farbe:
weiß
Produkt-Typbezeichnung:
Hinterglas Etikett
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
witterungsbeständig:
Ja
GTIN:
4004182334928
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
wieder ablösbar:
Ja
Durchmesser:
200
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Höhe:
200
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Lieferantenartikelnummer:
L9003-10
Produkttypbezeichnung:
Hinterglas Etikett
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 9,75*
€ 14,04*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,79*
€ 14,09*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 9,72*
€ 14,65*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 10,61*
€ 15,68*
1 Tag
1
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 11,54*
€ 16,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,04*
€ 16,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,78*
€ 16,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,91*
€ 15,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,68*
€ 15,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,96*
€ 14,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,75*
€ 11,60
pro Packung
1 Packung enthält 10 Etiketten (ab € 0,975* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.