Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenschneider Dahle 440, 384 x 560 mm, 360 mm, 3.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenschneider Dahle 440, 384 x 560 mm, 360 mm, 3.5 mm
Rollenschneider Dahle 440, 384 x 560 mm, 360 mm, 3.5 mm
Rollenschneider Dahle 440, 384 x 560 mm, 360 mm, 3.5 mm
Rollenschneider Dahle 440, 384 x 560 mm, 360 mm, 3.5 mm
Rollenschneider Dahle 440, 384 x 560 mm, 360 mm, 3.5 mm
Rollenschneider Dahle 440, 384 x 560 mm, 360 mm, 3.5 mm
Rollenschneider Dahle 440, 384 x 560 mm, 360 mm, 3.5 mm
Rollenschneider Dahle 440, 384 x 560 mm, 360 mm, 3.5 mm
Rollenschneider Dahle 440, 384 x 560 mm, 360 mm, 3.5 mm
Rollenschneider Dahle 440, 384 x 560 mm, 360 mm, 3.5 mm
Rollenschneider Dahle 440, 384 x 560 mm, 360 mm, 3.5 mm
Rollenschneider Dahle 440, 384 x 560 mm, 360 mm, 3.5 mm
Rollenschneider Dahle 440, 384 x 560 mm, 360 mm, 3.5 mm
Rollenschneider Dahle 440, 384 x 560 mm, 360 mm, 3.5 mm
Artikel-Nr.:
     C1103-00440-21310
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00440-21310
EAN/GTIN:
     4007885004402
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider
Rollenschneider Dahle 440. Auswechselbarer Messerkopf vorhanden. Art der Betätigung der Pressung: automatische Pressung. Max. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Raster mit Formatgrößen vorhanden. Geschliffenes Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf, geschliffenes Untermesser. Zwei Winkelanlagen, Rückanschlag. Masse (Gewicht): 3.9 kg. Farbe: blau. Material des Tisches: Metall. Tischgröße (B x T): 384 x 560 mm. Länge des Schnittes: 360 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 3.5 mm. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 35 Blatt. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile). Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen.
Weitere Informationen:
Höhe:
0
Tiefe:
0
Breite:
0
Farbe:
blau
Material des Tisches:
Metall
Länge des Schnittes:
360
Masse (Gewicht):
3.9
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
35
Herstellerprodukttyp:
Dahle 440
Beschreibung der Besonderheiten:
Geschliffenes Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf, geschliffenes Untermesser. Zwei Winkelanlagen, Rückanschlag
max. Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
auswechselbarer Messerkopf vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Roll- & Schnitt-Schneidemaschine
Breite des Tisches:
384
Raster mit Formatgrößen vorhanden:
Ja
Tiefe des Tisches:
560
Art der Betätigung (Pressung):
automatische Pressung
max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
3.5
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile)
Artikelbezeichnung:
Rollenschneider
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 440
max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
3.5
Art der Betätigung der Pressung:
automatische Pressung
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
35
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Produkttypbezeichnung:
Dahle 440
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,00*
€ 163,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,62*
€ 150,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.