| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1103-00442-20420 Herst.-Nr.: 00442-20420 EAN/GTIN: 4007885004426 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rollenschneider Dahle 442. Auswechselbarer Messerkopf vorhanden. Art der Betätigung der Pressung: Automatische Pressung. Max. Papierformat: DIN A3 = 29,7 cm x 42,0 cm. Raster mit Formatgrößen vorhanden. Geschliffenes Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf, geschliffenes Untermesser. Zwei Winkelanlagen, Rückanschlag. Masse (Gewicht): 4.9 kg. Farbe: blau. Material des Tisches: Metall. Tischgröße (B x T): 384 x 710 mm. Länge des Schnittes: 510 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 3.5 mm. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 35 Blatt. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile). Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 75 | Höhe: | 20,5 | Tiefe: | 48 | Farbe: | blau | Raster mit Formatgrößen vorhanden: | Ja | max. Papierformat: | DIN A3 = 29,7 cm x 42,0 cm | Herstellerproduktbezeichnung: | Roll- & Schnitt-Schneidemaschine | Beschreibung der Besonderheiten: | Geschliffenes Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf, geschliffenes Untermesser. Zwei Winkelanlagen, Rückanschlag. Wandmontage möglich | Geschliffenes Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf, geschliffenes Untermesser. Zwei Winkelanlagen, Rückanschlag | Material des Tisches: | Metall | Tiefe des Tisches: | 710 | auswechselbarer Messerkopf vorhanden: | Ja | Masse (Gewicht): | 4.9 | max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang: | 3.5 | Herstellerprodukttyp: | Dahle 442 | Art der Betätigung (Pressung): | Automatische Pressung | Länge des Schnittes: | 510 | max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 35 | Breite des Tisches: | 384 | Garantiedauer: | 5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile) | Artikelbezeichnung: | Rollenschneider | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Art der Betätigung der Pressung: | Automatische Pressung | Produkt-Typbezeichnung: | Dahle 442 | max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 35 | Garantie gewährt: | Ja | max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: | 3.5 | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen | Produkttypbezeichnung: | Dahle 442 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |