Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenschneider Dahle 444, 384 x 870 mm, 670 mm, 3.0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenschneider Dahle 444, 384 x 870 mm, 670 mm, 3.0 mm
Rollenschneider Dahle 444, 384 x 870 mm, 670 mm, 3.0 mm
Rollenschneider Dahle 444, 384 x 870 mm, 670 mm, 3.0 mm
Rollenschneider Dahle 444, 384 x 870 mm, 670 mm, 3.0 mm
Rollenschneider Dahle 444, 384 x 870 mm, 670 mm, 3.0 mm
Rollenschneider Dahle 444, 384 x 870 mm, 670 mm, 3.0 mm
Rollenschneider Dahle 444, 384 x 870 mm, 670 mm, 3.0 mm
Rollenschneider Dahle 444, 384 x 870 mm, 670 mm, 3.0 mm
Rollenschneider Dahle 444, 384 x 870 mm, 670 mm, 3.0 mm
Rollenschneider Dahle 444, 384 x 870 mm, 670 mm, 3.0 mm
Rollenschneider Dahle 444, 384 x 870 mm, 670 mm, 3.0 mm
Rollenschneider Dahle 444, 384 x 870 mm, 670 mm, 3.0 mm
Rollenschneider Dahle 444, 384 x 870 mm, 670 mm, 3.0 mm
Rollenschneider Dahle 444, 384 x 870 mm, 670 mm, 3.0 mm
Artikel-Nr.:
     C1103-00444-09686
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00444-09686
EAN/GTIN:
     4007885004440
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider
Rollenschneider Dahle 444. Auswechselbarer Messerkopf vorhanden. Art der Betätigung der Pressung: automatische Pressung. Max. Papierformat: DIN A2 = 42,0 cm x 59,4 cm. Raster mit Formatgrößen vorhanden. Geschliffenes Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf, geschliffenes Untermesser. Zwei Winkelanlagen, Rückanschlag. Masse (Gewicht): 5.7 kg. Farbe: blau. Material des Tisches: Metall. Tischgröße (B x T): 384 x 870 mm. Länge des Schnittes: 670 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 3.0 mm. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 30 Blatt. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile). Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen.
Weitere Informationen:
Breite:
91
Höhe:
21
Tiefe:
51
Beschreibung der Besonderheiten:
Geschliffenes Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf, geschliffenes Untermesser. Zwei Winkelanlagen, Rückanschlag. Wandmontage möglich | Geschliffenes Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf, geschliffenes Untermesser. Zwei Winkelanlagen, Rückanschlag
Tiefe des Tisches:
870
Art der Betätigung (Pressung):
automatische Pressung
Herstellerproduktbezeichnung:
Roll- & Schnitt-Schneidemaschine
Länge des Schnittes:
670
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
30
Raster mit Formatgrößen vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Dahle 444
Breite des Tisches:
384
max. Papierformat:
DIN A2 = 42,0 cm x 59,4 cm
Farbe:
blau
Material des Tisches:
Metall
Masse (Gewicht):
5.7
auswechselbarer Messerkopf vorhanden:
Ja
max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
3.0
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Artikelbezeichnung:
Rollenschneider
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 444
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
30
max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
3.0
Garantie gewährt:
Ja
Art der Betätigung der Pressung:
automatische Pressung
Garantiedauer:
5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile)
Produkttypbezeichnung:
Dahle 444
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,27*
€ 196,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,98*
€ 190,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,62*
€ 179,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,01*
€ 164,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,52*
€ 154,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.