Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenschneider Dahle + Untergestell Dahle 796, 920 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenschneider Dahle + Untergestell Dahle 796, 920 mm
Rollenschneider Dahle + Untergestell Dahle 796, 920 mm
Rollenschneider Dahle + Untergestell Dahle 796, 920 mm
Rollenschneider Dahle + Untergestell Dahle 796, 920 mm
Rollenschneider Dahle + Untergestell Dahle 796, 920 mm
Rollenschneider Dahle + Untergestell Dahle 796, 920 mm
Rollenschneider Dahle + Untergestell Dahle 796, 920 mm
Rollenschneider Dahle + Untergestell Dahle 796, 920 mm
Rollenschneider Dahle + Untergestell Dahle 796, 920 mm
Rollenschneider Dahle + Untergestell Dahle 796, 920 mm
Rollenschneider Dahle + Untergestell Dahle 796, 920 mm
Rollenschneider Dahle + Untergestell Dahle 796, 920 mm
Rollenschneider Dahle + Untergestell Dahle 796, 920 mm
Rollenschneider Dahle + Untergestell Dahle 796, 920 mm
Artikel-Nr.:
     C1103-00446-20320
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00446-20320
EAN/GTIN:
     4007885246307
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider
Rollenschneider Dahle 446 + Untergestell Dahle 796. Auswechselbarer Messerkopf vorhanden. Art der Betätigung der Pressung: automatische Pressung. Max. Papierformat: DIN A1 = 59,4 cm x 84,1 cm. Raster mit Formatgrößen vorhanden. Geschliffenes Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf, geschliffenes Untermesser. Zwei Winkelanlagen, Rückanschlag. Masse (Gewicht): 22 kg. Farbe: blau. Material des Tisches: Metall. Tischgröße (B x T): 384 x 1120 mm. Länge des Schnittes: 920 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 2.5 mm. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 25 Blatt. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile). Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
49,5
Breite:
115
Höhe:
33
Material des Tisches:
Metall
auswechselbarer Messerkopf vorhanden:
Ja
Breite des Tisches:
384
Beschreibung der Besonderheiten:
Geschliffenes Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf, geschliffenes Untermesser. Zwei Winkelanlagen, Rückanschlag. Wandmontage möglich | Geschliffenes Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf, geschliffenes Untermesser. Zwei Winkelanlagen, Rückanschlag
Herstellerprodukttyp:
Dahle 446 + 796
Tiefe des Tisches:
1120
Farbe:
blau
Länge des Schnittes:
920
Herstellerproduktbezeichnung:
Roll- & Schnitt-Schneidemaschine + Untergestell
max. Papierformat:
DIN A1 = 59,4 cm x 84,1 cm
Masse (Gewicht):
22
max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
2.5
Art der Betätigung (Pressung):
automatische Pressung
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
25
Raster mit Formatgrößen vorhanden:
Ja
Art der Betätigung der Pressung:
automatische Pressung
max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
2.5
Garantiedauer:
5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile)
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
25
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantie gewährt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 446 + 796
Artikelbezeichnung:
Rollenschneider
Produkttypbezeichnung:
Dahle 446 + 796
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 388,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,64*
€ 542,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,60*
€ 526,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,62*
€ 488,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,16*
€ 483,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,88*
€ 462,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.