Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenschneider Roll- & Schnitt-Schneidemaschine Dahle 507 COLOR ID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenschneider Roll- & Schnitt-Schneidemaschine Dahle 507 COLOR ID
Rollenschneider Roll- & Schnitt-Schneidemaschine Dahle 507 COLOR ID
Rollenschneider Roll- & Schnitt-Schneidemaschine Dahle 507 COLOR ID
Rollenschneider Roll- & Schnitt-Schneidemaschine Dahle 507 COLOR ID
Rollenschneider Roll- & Schnitt-Schneidemaschine Dahle 507 COLOR ID
Rollenschneider Roll- & Schnitt-Schneidemaschine Dahle 507 COLOR ID
Rollenschneider Roll- & Schnitt-Schneidemaschine Dahle 507 COLOR ID
Rollenschneider Roll- & Schnitt-Schneidemaschine Dahle 507 COLOR ID
Artikel-Nr.:
     C1103-00507-14386
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00507-14386
EAN/GTIN:
     4009729066249
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider
Roll- & Schnitt-Schneidemaschine Dahle 507 Color ID. Auswechselbarer Messerkopf vorhanden. Art der Betätigung der Pressung: automatische Pressung. Max. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Raster mit Formatgrößen vorhanden. Geschliffenes Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf und Untermesser, 2 Winkelanlagen. Für kreative Schneidearbeiten sind unter der Artikel-Nr. 960 drei Schneideköpfe für Zick-Zack, Perforations- und Büttenschnitt lieferbar. Farbe: funny orange. Masse (Gewicht): 1.0 kg. Material des Tisches: Metall. Tischgröße (B x T): 211 x 440 mm. Länge des Schnittes: 320 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 0.8 mm. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 8 Blatt. Garantie gewährt. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Geschliffenes Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf und Untermesser, 2 Winkelanlagen. Für kreative Schneidearbeiten sind unter der Artikel-Nr. 960 drei Schneideköpfe für Zick-Zack, Perforations- und Büttenschnitt lieferbar
Farbe:
funny orange
Länge des Schnittes:
320
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
8
Masse (Gewicht):
1.0
Breite des Tisches:
211
Art der Betätigung (Pressung):
automatische Pressung
max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
0.8
auswechselbarer Messerkopf vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Roll- & Schnitt-Schneidemaschine
Raster mit Formatgrößen vorhanden:
Ja
Tiefe des Tisches:
440
max. Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Material des Tisches:
Metall
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Herstellerprodukttyp:
Dahle 507 COLOR ID
Breite:
47
Tiefe:
21,5
Höhe:
7
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Art der Betätigung der Pressung:
automatische Pressung
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 507 COLOR ID
Artikelbezeichnung:
Roll- & Schnitt-Schneidemaschine
Garantie gewährt:
Ja
max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
0.8
Produkttypbezeichnung:
Dahle 507 COLOR ID
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.