Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenschneider Dahle 507, 209 x 449 mm, 320 mm, 0,8 mm, 8 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenschneider Dahle 507, 209 x 449 mm, 320 mm, 0,8 mm, 8 Blatt
Rollenschneider Dahle 507, 209 x 449 mm, 320 mm, 0,8 mm, 8 Blatt
Rollenschneider Dahle 507, 209 x 449 mm, 320 mm, 0,8 mm, 8 Blatt
Rollenschneider Dahle 507, 209 x 449 mm, 320 mm, 0,8 mm, 8 Blatt
Rollenschneider Dahle 507, 209 x 449 mm, 320 mm, 0,8 mm, 8 Blatt
Rollenschneider Dahle 507, 209 x 449 mm, 320 mm, 0,8 mm, 8 Blatt
Rollenschneider Dahle 507, 209 x 449 mm, 320 mm, 0,8 mm, 8 Blatt
Rollenschneider Dahle 507, 209 x 449 mm, 320 mm, 0,8 mm, 8 Blatt
Rollenschneider Dahle 507, 209 x 449 mm, 320 mm, 0,8 mm, 8 Blatt
Rollenschneider Dahle 507, 209 x 449 mm, 320 mm, 0,8 mm, 8 Blatt
Rollenschneider Dahle 507, 209 x 449 mm, 320 mm, 0,8 mm, 8 Blatt
Rollenschneider Dahle 507, 209 x 449 mm, 320 mm, 0,8 mm, 8 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-00507-24040
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00507-24040
EAN/GTIN:
     4009729069066
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Rollenschneider Dahle 507 (Generation 3). Auswechselbarer Messerkopf vorhanden. Automatische Pressung. Max. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Raster mit Formatgrößen vorhanden. Geschliffenes Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf und Untermesser, Markierungshilfen an der Pressschiene, 2 Winkelanlagen. Für kreative Schneidearbeiten sind unter der Artikel-Nr. 980 drei Schneideköpfe für Falz, Perforations- und Büttenschnitt lieferbar. Masse (Gewicht): 1 kg. Farbe: blau. Material des Tisches: Metall. Tischgröße (B x T): 208 x 449 mm. Länge des Schnittes: 320 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 0,8 mm. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 8 Blatt. Garantie gewährt. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen.
Weitere Informationen:
Raster mit Formatgrößen vorhanden:
Ja
auswechselbarer Messerkopf vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Geschliffenes Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf und Untermesser, 2 Winkelanlagen. Für kreative Schneidearbeiten sind unter der Artikel-Nr. 980 drei Schneideköpfe für Falz, Perforations- und Büttenschnitt lieferbar
max. Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Länge des Schnittes:
320
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Herstellerprodukttyp:
Dahle 507
Farbe:
blau
Breite des Tisches:
209
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
8
Material des Tisches:
Metall | metall
Tiefe des Tisches:
449
max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
0.8
Masse (Gewicht):
1
Herstellerproduktbezeichnung:
Rollenschneider
Art der Betätigung (Pressung):
automatische Pressung
Breite:
45,7
Tiefe:
21,4
Höhe:
8
max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
0.8
Artikelbezeichnung:
Dahle 507 | Rollenschneider
Garantie gewährt:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Art der Betätigung der Pressung:
automatische Pressung
Produkttypbezeichnung:
Dahle 507
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.