Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenschneider Dahle 508, 209 x 589 mm, 460 mm, 0.6 mm, 6 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenschneider Dahle 508, 209 x 589 mm, 460 mm, 0.6 mm, 6 Blatt
Rollenschneider Dahle 508, 209 x 589 mm, 460 mm, 0.6 mm, 6 Blatt
Rollenschneider Dahle 508, 209 x 589 mm, 460 mm, 0.6 mm, 6 Blatt
Rollenschneider Dahle 508, 209 x 589 mm, 460 mm, 0.6 mm, 6 Blatt
Rollenschneider Dahle 508, 209 x 589 mm, 460 mm, 0.6 mm, 6 Blatt
Rollenschneider Dahle 508, 209 x 589 mm, 460 mm, 0.6 mm, 6 Blatt
Rollenschneider Dahle 508, 209 x 589 mm, 460 mm, 0.6 mm, 6 Blatt
Rollenschneider Dahle 508, 209 x 589 mm, 460 mm, 0.6 mm, 6 Blatt
Rollenschneider Dahle 508, 209 x 589 mm, 460 mm, 0.6 mm, 6 Blatt
Rollenschneider Dahle 508, 209 x 589 mm, 460 mm, 0.6 mm, 6 Blatt
Rollenschneider Dahle 508, 209 x 589 mm, 460 mm, 0.6 mm, 6 Blatt
Rollenschneider Dahle 508, 209 x 589 mm, 460 mm, 0.6 mm, 6 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-00508-24050
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00508-24050
EAN/GTIN:
     4009729069080
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Rollenschneider Dahle 508. Auswechselbarer Messerkopf vorhanden. Art der Betätigung der Pressung: automatische Pressung. Max. Papierformat: DIN A3 = 29,7 cm x 42,0 cm. Raster mit Formatgrößen vorhanden. Geschliffenes Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf und Untermesser, 2 Winkelanlagen. Für kreative Schneidearbeiten sind unter der Artikel-Nr. 981 drei Schneideköpfe für Falz, Perforations- und Büttenschnitt lieferbar. Masse (Gewicht): 1,3 kg. Farbe: blau. Material des Tisches: metall. Tischgröße (B x T): 208 x 589 mm. Länge des Schnittes: 460 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 0.6 mm. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 6 Blatt. Garantie gewährt. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen.
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Dahle 508
Masse (Gewicht):
1.3
Tiefe des Tisches:
589
Material des Tisches:
Metall | metall
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6
Breite des Tisches:
209
Raster mit Formatgrößen vorhanden:
Ja
max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
0.6
max. Papierformat:
DIN A3 = 29,7 cm x 42,0 cm
Herstellerproduktbezeichnung:
Rollenschneider
Länge des Schnittes:
460
Farbe:
blau
auswechselbarer Messerkopf vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Beschreibung der Besonderheiten:
Geschliffenes Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf und Untermesser, 2 Winkelanlagen. Für kreative Schneidearbeiten sind unter der Artikel-Nr. 981 drei Schneideköpfe für Falz, Perforations- und Büttenschnitt lieferbar
Art der Betätigung (Pressung):
automatische Pressung
Tiefe:
21,4
Breite:
59,7
Höhe:
8
Garantie gewährt:
Ja
Artikelbezeichnung:
Dahle 508 | Rollenschneider
Art der Betätigung der Pressung:
automatische Pressung
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
0.6
Produkttypbezeichnung:
Dahle 508
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 80 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.