Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenschneider Dahle 554, 395 x 940 mm, 720 mm, 2.0 mm, 20 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenschneider Dahle 554, 395 x 940 mm, 720 mm, 2.0 mm, 20 Blatt
Rollenschneider Dahle 554, 395 x 940 mm, 720 mm, 2.0 mm, 20 Blatt
Rollenschneider Dahle 554, 395 x 940 mm, 720 mm, 2.0 mm, 20 Blatt
Rollenschneider Dahle 554, 395 x 940 mm, 720 mm, 2.0 mm, 20 Blatt
Rollenschneider Dahle 554, 395 x 940 mm, 720 mm, 2.0 mm, 20 Blatt
Rollenschneider Dahle 554, 395 x 940 mm, 720 mm, 2.0 mm, 20 Blatt
Rollenschneider Dahle 554, 395 x 940 mm, 720 mm, 2.0 mm, 20 Blatt
Rollenschneider Dahle 554, 395 x 940 mm, 720 mm, 2.0 mm, 20 Blatt
Rollenschneider Dahle 554, 395 x 940 mm, 720 mm, 2.0 mm, 20 Blatt
Rollenschneider Dahle 554, 395 x 940 mm, 720 mm, 2.0 mm, 20 Blatt
Rollenschneider Dahle 554, 395 x 940 mm, 720 mm, 2.0 mm, 20 Blatt
Rollenschneider Dahle 554, 395 x 940 mm, 720 mm, 2.0 mm, 20 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-00554-15002
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00554-15002
EAN/GTIN:
     4009729069554
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Rollenschneider Dahle 554. Auswechselbarer Messerkopf vorhanden. Art der Betätigung der Pressung: automatische Pressung. Max. Papierformat: DIN A2 = 42,0 cm x 59,4 cm. Raster mit Formatgrößen vorhanden. Geschliffenes Rund- und Untermesser aus gehärtetem Stahl, Sicherheit durch Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf, 2 Winkelanlagen mit mm/inch-Skala, exakt positionierbarer Rückanschlag. Masse (Gewicht): 5.2 kg. Farbe: blau. Material des Tisches: Metall. Tischgröße (B x T): 395 x 940 mm. Länge des Schnittes: 720 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 2.0 mm. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 20 Blatt. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile). Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen
Weitere Informationen:
Art der Betätigung (Pressung):
automatische Pressung
Material des Tisches:
Metall
auswechselbarer Messerkopf vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Rollenschneider
max. Papierformat:
DIN A2 = 42,0 cm x 59,4 cm
Länge des Schnittes:
720
Breite des Tisches:
395
Farbe:
blau
Masse (Gewicht):
5.2
Raster mit Formatgrößen vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Dahle 554
Tiefe des Tisches:
940
max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
2.0
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Beschreibung der Besonderheiten:
Geschliffenes Rund- und Untermesser aus gehärtetem Stahl, Sicherheit durch Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf, 2 Winkelanlagen mit mm/inch-Skala, exakt positionierbarer Rückanschlag
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
20
Breite:
97
Höhe:
18
Tiefe:
48,5
Artikelbezeichnung:
Rollenschneider
Garantie gewährt:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantiedauer:
5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile)
Art der Betätigung der Pressung:
automatische Pressung
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 554
max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
2.0
Produkttypbezeichnung:
Dahle 554
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,96*
€ 152,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,44*
€ 150,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.