Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenschneider Dahle 558, 395 x 1520 mm, 1300 mm, 0.7 mm, 7 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenschneider Dahle 558, 395 x 1520 mm, 1300 mm, 0.7 mm, 7 Blatt
Rollenschneider Dahle 558, 395 x 1520 mm, 1300 mm, 0.7 mm, 7 Blatt
Rollenschneider Dahle 558, 395 x 1520 mm, 1300 mm, 0.7 mm, 7 Blatt
Rollenschneider Dahle 558, 395 x 1520 mm, 1300 mm, 0.7 mm, 7 Blatt
Rollenschneider Dahle 558, 395 x 1520 mm, 1300 mm, 0.7 mm, 7 Blatt
Rollenschneider Dahle 558, 395 x 1520 mm, 1300 mm, 0.7 mm, 7 Blatt
Rollenschneider Dahle 558, 395 x 1520 mm, 1300 mm, 0.7 mm, 7 Blatt
Rollenschneider Dahle 558, 395 x 1520 mm, 1300 mm, 0.7 mm, 7 Blatt
Rollenschneider Dahle 558, 395 x 1520 mm, 1300 mm, 0.7 mm, 7 Blatt
Rollenschneider Dahle 558, 395 x 1520 mm, 1300 mm, 0.7 mm, 7 Blatt
Rollenschneider Dahle 558, 395 x 1520 mm, 1300 mm, 0.7 mm, 7 Blatt
Rollenschneider Dahle 558, 395 x 1520 mm, 1300 mm, 0.7 mm, 7 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-00558-15004
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00558-15004
EAN/GTIN:
     4009729069578
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Rollenschneider Dahle 558. Auswechselbarer Messerkopf vorhanden. Art der Betätigung der Pressung: automatische Pressung. Max. Papierformat: DIN A0 = 84,1 cm x 118,9 cm. Raster mit Formatgrößen vorhanden. Geschliffenes Rund- und Untermesser aus gehärtetem Stahl, Sicherheit durch Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf, 2 Winkelanlagen mit mm/inch-Skala, exakt positionierbarer Rückanschlag. Masse (Gewicht): 8.0 kg. Farbe: blau. Material des Tisches: Metall. Tischgröße (B x T): 395 x 1520 mm. Länge des Schnittes: 1300 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 0.7 mm. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 7 Blatt. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile). Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen.
Weitere Informationen:
Material des Tisches:
Metall
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
7
Masse (Gewicht):
8.0
Länge des Schnittes:
1300
auswechselbarer Messerkopf vorhanden:
Ja
max. Papierformat:
DIN A0 = 84,1 cm x 118,9 cm
Raster mit Formatgrößen vorhanden:
Ja
Breite des Tisches:
395
Herstellerprodukttyp:
Dahle 558
max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
0.7
Beschreibung der Besonderheiten:
Geschliffenes Rund- und Untermesser aus gehärtetem Stahl, Sicherheit durch Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf, 2 Winkelanlagen mit mm/inch-Skala, exakt positionierbarer Rückanschlag
Herstellerproduktbezeichnung:
Rollenschneider
Tiefe des Tisches:
1520
Farbe:
blau
Art der Betätigung (Pressung):
automatische Pressung
Höhe:
17
Tiefe:
47,5
Breite:
158
Garantie gewährt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 558
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
0.7
Artikelbezeichnung:
Rollenschneider
Art der Betätigung der Pressung:
automatische Pressung
Garantiedauer:
5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile)
Produkttypbezeichnung:
Dahle 558
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,72*
€ 219,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,46*
€ 217,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,33*
€ 202,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,50*
€ 193,38
pro Stück
ab 17 Stück
€ 158,87*
€ 189,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,55*
€ 181,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.