Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidematte Vantage 10673, Kunststoff, 900 x 600 mm, 3 mm, schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidematte Vantage 10673, Kunststoff, 900 x 600 mm, 3 mm, schwarz/schwarz
Schneidematte Vantage 10673, Kunststoff, 900 x 600 mm, 3 mm, schwarz/schwarz
Schneidematte Vantage 10673, Kunststoff, 900 x 600 mm, 3 mm, schwarz/schwarz
Schneidematte Vantage 10673, Kunststoff, 900 x 600 mm, 3 mm, schwarz/schwarz
Schneidematte Vantage 10673, Kunststoff, 900 x 600 mm, 3 mm, schwarz/schwarz
Schneidematte Vantage 10673, Kunststoff, 900 x 600 mm, 3 mm, schwarz/schwarz
Artikel-Nr.:
     C1103-10673-20145
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     10673-20145
EAN/GTIN:
     4009729069936
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
Schneidematte Vantage 10673. Werkstoff: Kunststoff. Schneidematte in robuster 5-Schicht-Bauweise mit schnittfestem Kern und selbstschließender Schnittfläche. Rasteraufdruck mit cm-Einteilung sowie diagonalen Bearbeitungshilfslinien. Größe (B x H): 900 x 600 mm. Stärke: 3 mm. Farbe Vorderseite/Rückseite: schwarz/schwarz.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Schneidematte DIN A1
min. Dicke:
3
Beschreibung der Besonderheiten:
Schneidematte in robuster 5-Schicht-Bauweise mit schnittfestem Kern und selbstschließender Schnittfläche. Raster-Audrdruck mit cm-Einteilung sowie diagonalen Bearbeitungshilfslinien. | Schneidematte in robuster 5-Schicht-Bauweise mit schnittfestem Kern und selbstschließender Schnittfläche. Raster-Audrdruck mit cm-Einteilung sowie diagonalen Bearbeitungshiilfslinien.
Breite:
900
Werkstoff:
Kunststoff
Herstellerprodukttyp:
Vantage 10673
Höhe:
600
Farbe der Rückseite:
schwarz
Farbe der Vorderseite:
schwarz
Stärke:
3
Artikelbezeichnung:
Schneidematte DIN A4 | Schneidematte DIN A1
Produkt-Typbezeichnung:
Vantage 10673
Produkttypbezeichnung:
Vantage 10673
Weitere Suchbegriffe: schneidematte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.