| |
|
| Artikel-Nr.: C1103-10693-21561 Herst.-Nr.: 10693-21561 EAN/GTIN: 4007885106939 |
| |
|
| | |
| Schneidematte DIN A1 Dahle 10693. Werkstoff: Kunststoff. Schneidematte in robuster 5-Schicht-Bauweise mit schnittfestem Kern und selbstschließender Schnittfläche. Beidseitig benutzbar. Raster-Aufdruck mit cm-Einteilung und Fotoformaten. Größe (B x H): 900 x 600 mm. Stärke: 3 mm. Farbe Vorderseite/Rückseite: blau/blau. Weitere Informationen: | | min. Dicke: | 3 | Herstellerproduktbezeichnung: | Schneidematte | Farbe der Vorderseite: | blau | Breite: | 900 | Höhe: | 600 | Farbe der Rückseite: | blau | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit Bearbeitungslinien, selbstschliessender Schnittfläche, schnittfestem Kern | Schneidematte in robuster 5-Schicht-Bauweise mit schnittfestem Kern und selbstschließender Schnittfläche. Beidseitig benutzbar. Raster-Audrdruck mit cm-Einteilung und Fotoformaten | Schneidematte in robuster 5-Schicht-Bauweise mit schnittfestem Kern und selbstschließender Schnittfläche. Beidseitig benutzbar. Raster-Aufdruck mit cm-Einteilung | Herstellerprodukttyp: | Dahle 10693 | Werkstoff: | Kunststoff | Produkt-Typbezeichnung: | Dahle 10693 | Stärke: | 3 | Artikelbezeichnung: | Schneidematte DIN A1 | Produkttypbezeichnung: | Dahle 10693 | Alleinstellungsmerkmal: | Geschütztes Rasterlayout mit Foto- , Visitenkarten-, DIN-Formaten, Koordinatensystem und diagonalen Schnittlinien für Winke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |