| |
|
| Artikel-Nr.: C1103-20392-20844 Herst.-Nr.: 20392-20844 EAN/GTIN: 4007885249407 |
| |
|
| | |
| Aktenvernichter SECURITY Volume Pro Dahle 519. Art der Betätigung des Schneidwerks: Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion und Komforteletronik. Rauminhalt für Schnittgut: 190 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CDs/DVDs, Scheck- und Kreditkarten. Automatischer Motorstopp bei gefülltem Auffangbeutel. Schneidewalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch vier Gleitrollen. Lieferung inklusive 5 Auffangbeuteln. Leistungsaufnahme des Motors: 1900 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 390 mm. Größe (B x H x T): 700 x 1190 x 620 mm. Masse (Gewicht): 153 kg. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittgröße: 2 x 15 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-5, F-2, O-4, T-5, E-4. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 23 Blatt. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 29 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 67 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen, CE. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidewalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau. Weitere Informationen: | | Rauminhalt für Schnittgut: | 190 | max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 23 | Farbe: | dunkelgrau/hellgrau | Herstellerprodukttyp: | Dahle 519 | Herstellerproduktbezeichnung: | Aktenvernichter SECURITY "Volume Pro" | Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt): | 2 | Eingabebreite für die Materialzuführung: | 390 | Netzfrequenz: | 50 | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen | Beschreibung der Besonderheiten: | Automatischer Motorstopp, hochwertige Schneidwalzen, Gleitrollen, 5 stabile Auffangbeutel inklusive | Automatischer Motorstopp bei gefülltem Auffangbeutel. Schneidewalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch vier Gleitrollen. Lieferung inklusive 5 Auffangbeuteln | Art des Schnittes: | Partikelschnitt | Partikellänge (Partikelschnitt): | 15 | Kabel inbegriffen: | Ja | Schnittgeschwindigkeit: | 67 | verwendbares Schnittgut: | Papier, CDs/DVDs, Scheck- und Kreditkarten | Netzspannung: | 230 V | Masse (Gewicht): | 153 | max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 29 | Leistungsaufnahme des Motors: | 1900 | Art der Betätigung (Schneidwerk): | Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp | Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399): | P-5 | O-4 | Anschlusswert: | 1900 | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | Einzelprodukt | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Produkt-Typbezeichnung: | Dahle 519 | Artikelbezeichnung: | Aktenvernichter SECURITY "Volume Pro" | Garantiedauer: | 35 Jahre auf Schneidewalzen | 35 Jahre auf Schneidwalzen | Art der Betätigung des Schneidwerks: | Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion und Komforteletronik | Bezeichnung der Sicherheitsstufe: | P-5, F-2, O-4, T-5, E-4 | P-5, O-4, T-5, E-4, F-2 | Garantie gewährt: | Ja | Schnittart: | Partikelschnitt | Produkttypbezeichnung: | Dahle 519 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, dahle aktenvernichter sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 5 |
| | |
| |