Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 120, 5 x 18 mm, 8 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 120, 5 x 18 mm, 8 Blatt
Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 120, 5 x 18 mm, 8 Blatt
Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 120, 5 x 18 mm, 8 Blatt
Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 120, 5 x 18 mm, 8 Blatt
Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 120, 5 x 18 mm, 8 Blatt
Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 120, 5 x 18 mm, 8 Blatt
Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 120, 5 x 18 mm, 8 Blatt
Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 120, 5 x 18 mm, 8 Blatt
Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 120, 5 x 18 mm, 8 Blatt
Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 120, 5 x 18 mm, 8 Blatt
Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 120, 5 x 18 mm, 8 Blatt
Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 120, 5 x 18 mm, 8 Blatt
Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 120, 5 x 18 mm, 8 Blatt
Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 120, 5 x 18 mm, 8 Blatt
Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 120, 5 x 18 mm, 8 Blatt
Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 120, 5 x 18 mm, 8 Blatt
Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 120, 5 x 18 mm, 8 Blatt
Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 120, 5 x 18 mm, 8 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-23120-16169
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     23120-16169
EAN/GTIN:
     4009729074206
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 120. Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp. Rauminhalt für Schnittgut: 12 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, Kreditkarten. Abnehmbares Oberteil, automatischer Motorstopp, manuelle Rücklauffunktion, nützliche Füllstandsanzeige durch Sichtfenster, öl- und wartungsfreier Betrieb. Leistungsaufnahme des Motors: 205 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 220 mm. Größe (B x H x T): 347 x 366 x 217 mm. Masse (Gewicht): 4.5 kg. Schnittart: Partikelschnitt. Schnitgröße: 5 x 18 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-4/F-1/T-4/E-3. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 8 Blatt. Max. Schnittgeschwindigkeit: 58 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit der Geräte bei sachgemäßer Handhabung. Farbe: lichtgrau / dunkelgrau.
Weitere Informationen:
Breite:
347
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle PaperSAFE® 120
Masse (Gewicht):
4.5
Schnittgeschwindigkeit:
58
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp
Partikellänge (Partikelschnitt):
18
Rauminhalt für Schnittgut:
12
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Abnehmbares Oberteil, automatischer Motorstopp, manuelle Rücklauffunktion, nützliche Füllstandsanzeige durch Sichtfenster, Öl- und wartungsfreier Betrieb
Schnittart:
Partikelschnitt
Artikelbezeichnung:
Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter
Leistungsaufnahme des Motors:
205
Garantiedauer:
2 Jahre
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
8
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-4/F-1/T-4/E-3
Farbe:
lichtgrau / dunkelgrau | staubgrau / telegrau
Kabel inbegriffen:
Ja
Tiefe:
217
Höhe:
366
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Netzspannung:
230
Netzfrequenz:
50
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
8
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
5
verwendbares Schnittgut:
Papier, Kreditkarten
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Automatischer Start-Stopp
Alleinstellungsmerkmal:
Extra kleine Partikel für optimale Volumennutzung
Produkttypbezeichnung:
Dahle PaperSAFE® 120
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.