Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 140, 5 x 18 mm, 10 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 140, 5 x 18 mm, 10 Blatt
Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 140, 5 x 18 mm, 10 Blatt
Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 140, 5 x 18 mm, 10 Blatt
Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 140, 5 x 18 mm, 10 Blatt
Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 140, 5 x 18 mm, 10 Blatt
Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 140, 5 x 18 mm, 10 Blatt
Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 140, 5 x 18 mm, 10 Blatt
Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 140, 5 x 18 mm, 10 Blatt
Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 140, 5 x 18 mm, 10 Blatt
Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 140, 5 x 18 mm, 10 Blatt
Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 140, 5 x 18 mm, 10 Blatt
Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 140, 5 x 18 mm, 10 Blatt
Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 140, 5 x 18 mm, 10 Blatt
Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 140, 5 x 18 mm, 10 Blatt
Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 140, 5 x 18 mm, 10 Blatt
Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 140, 5 x 18 mm, 10 Blatt
Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 140, 5 x 18 mm, 10 Blatt
Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 140, 5 x 18 mm, 10 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-23140-16170
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     23140-16170
EAN/GTIN:
     4009729074220
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 140. Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp. Rauminhalt für Schnittgut: 12 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, Kreditkarten. Abnehmbares Oberteil, automatischer Motorstopp, manuelle Rücklauffunktion, nützliche Füllstandsanzeige durch Sichtfenster, öl- und wartungsfreier Betrieb. Leistungsaufnahme des Motors: 220 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 220 mm. Größe (B x H x T): 347 x 366 x 217 mm. Masse (Gewicht): 4,8 kg. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittgröße: 5 x 18 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-4/F-1/T-4/E-3. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 10 Blatt. Max. Schnittgeschwindigkeit: 58 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230V. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit der Geräte bei sachgemäßer Handhabung. Farbe: telegrau / staubgrau
Weitere Informationen:
Alleinstellungsmerkmal:
Extra kleine Partikel für optimale Volumennutzung
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
10
Kabel inbegriffen:
Ja
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Farbe:
staubgrau / telegrau | lichtgrau / dunkelgrau
Masse (Gewicht):
4,8
Rauminhalt für Schnittgut:
12
Höhe:
366
Beschreibung der Besonderheiten:
Abnehmbares Oberteil, automatischer Motorstopp, manuelle Rücklauffunktion, nützliche Füllstandsanzeige durch Sichtfenster, öl- und wartungsfreier Betrieb | Abnehmbares Oberteil, automatischer Motorstopp, manuelle Rücklauffunktion, nützliche Füllstandsanzeige durch Sichtfenster, Öl- und wartungsfreier Betrieb
Herstellerprodukttyp:
Dahle PaperSAFE® 140
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Netzfrequenz:
50
Leistungsaufnahme des Motors:
205 | 220
Partikellänge (Partikelschnitt):
18
Breite:
347
Tiefe:
217
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Automatischer Start-Stopp
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Herstellerproduktbezeichnung:
Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
10
Schnittgeschwindigkeit:
58
verwendbares Schnittgut:
Papier, Kreditkarten
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
5
Netzspannung:
230
Anschlusswert:
205
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Einzelprodukt sofort einsetzbar
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle PaperSAFE® 140
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-4/F-1/T-4/E-3
Artikelbezeichnung:
Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter
Schnittart:
Partikelschnitt
Garantie gewährt:
Ja
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp
Garantiedauer:
2 Jahre
Produkttypbezeichnung:
Dahle PaperSAFE® 140
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 37 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.