Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 260, 4 x 12 mm, 12 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 260, 4 x 12 mm, 12 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 260, 4 x 12 mm, 12 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 260, 4 x 12 mm, 12 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 260, 4 x 12 mm, 12 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 260, 4 x 12 mm, 12 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 260, 4 x 12 mm, 12 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 260, 4 x 12 mm, 12 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 260, 4 x 12 mm, 12 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 260, 4 x 12 mm, 12 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 260, 4 x 12 mm, 12 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 260, 4 x 12 mm, 12 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 260, 4 x 12 mm, 12 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 260, 4 x 12 mm, 12 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 260, 4 x 12 mm, 12 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 260, 4 x 12 mm, 12 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 260, 4 x 12 mm, 12 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 260, 4 x 12 mm, 12 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 260, 4 x 12 mm, 12 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 260, 4 x 12 mm, 12 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 260, 4 x 12 mm, 12 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-23260-16172
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     23260-16172
EAN/GTIN:
     4009729074251
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 260. Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp. Rauminhalt für Schnittgut: 25 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CDs/DVDs, Scheck- und Kreditkarten. Herausziehbarer Auffangbehälter, zwei separate Schneidwerke für Papier, CDs und Kreditkarten, bequeme Reversierautomatik, komfortable Lenkrollen, energiesparender Standby-Betrieb. Leistungsaufnahme des Motors: 320 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 224 mm. Größe (B x H x T): 443 x 545 x 273 mm. Masse (Gewicht): 10.5 kg. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittgröße: 4 x 12 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-4/F-1/O-1/T-4/E-3. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 12 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 50 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit der Geräte bei sachgemäßer Handhabung. Farbe: telegrau / staubgrau.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
2 Jahre
Art der Betätigung des Schneidwerks:
integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp
verwendbares Schnittgut:
Papier, CDs/DVDs, Scheck- und Kreditkarten
Rauminhalt für Schnittgut:
25
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
12
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
50
Artikelbezeichnung:
Schreibtisch-Aktenvernichter
Beschreibung der Besonderheiten:
herausziehbarer Auffangbehälter, zwei separate Schneidwerke für Papier, CDs und Kreditkarten, bequeme Reversierautomatik, komfortable Lenkrollen, energiesparender Standby-Betrieb | herausziehbarer Auffangbehälter, zwei separate Schneidwerke für Papier, CDs und Kreditkarten, bequeme Reversierautomatik, automatischer Motorstopp, komfortable Lenkrollen, energiesparender Standby-Betrieb
Farbe:
lichtgrau / dunkelgrau | staubgrau / telegrau
Partikellänge (Partikelschnitt):
12
Kabel inbegriffen:
Ja
Masse (Gewicht):
10.5
Breite:
443
Garantie gewährt:
Ja
Netzspannung:
230 V
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
12
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-4/F-1/O-1/T-4/E-3
Höhe:
545
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Leistungsaufnahme des Motors:
320
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle PaperSAFE® 260
Eingabebreite für die Materialzuführung:
224
Tiefe:
273
Netzfrequenz:
50
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Produkttypbezeichnung:
Dahle PaperSAFE® 260
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Automatischer Start-Stopp
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,65*
€ 218,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,05*
€ 209,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,04*
€ 197,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,87*
€ 184,30
pro Stück
ab 17 Stück
€ 152,36*
€ 181,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,67*
€ 175,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.