Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 380, 4 x 12 mm, 15 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 380, 4 x 12 mm, 15 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 380, 4 x 12 mm, 15 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 380, 4 x 12 mm, 15 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 380, 4 x 12 mm, 15 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 380, 4 x 12 mm, 15 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 380, 4 x 12 mm, 15 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 380, 4 x 12 mm, 15 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 380, 4 x 12 mm, 15 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 380, 4 x 12 mm, 15 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 380, 4 x 12 mm, 15 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 380, 4 x 12 mm, 15 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 380, 4 x 12 mm, 15 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 380, 4 x 12 mm, 15 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 380, 4 x 12 mm, 15 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 380, 4 x 12 mm, 15 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 380, 4 x 12 mm, 15 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 380, 4 x 12 mm, 15 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 380, 4 x 12 mm, 15 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 380, 4 x 12 mm, 15 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 380, 4 x 12 mm, 15 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-23380-16173
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     23380-16173
EAN/GTIN:
     4009729074268
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 380. Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp. Rauminhalt für Schnittgut: 25 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CDs/DVDs, Scheck- und Kreditkarten. Herausziehbarer Auffangbehälter, zwei separate Schneidwerke für Papier, CDs und Kreditkarten, bequeme Reversierautomatik, komfortable Lenkrollen, energiesparender Standby-Betrieb. Leistungsaufnahme des Motors: 350 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 224 mm. Größe (B x H x T): 443 x 545 x 273 mm. Masse (Gewicht): 13 kg. Schnittgeschwindigkeit: 47 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit der Geräte bei sachgemäßer Handhabung. Farbe: telegrau / lichtgrau.
Weitere Informationen:
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Automatischer Start-Stopp
Höhe:
545
Kabel inbegriffen:
Ja
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
15
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Breite:
443
Beschreibung der Besonderheiten:
herausziehbarer Auffangbehälter, zwei separate Schneidwerke für Papier, CDs und Kreditkarten, bequeme Reversierautomatik, automatischer Motorstopp, komfortable Lenkrollen, energiesparender Standby-Betrieb | herausziehbarer Auffangbehälter, zwei separate Schneidwerke für Papier, CDs und Kreditkarten, bequeme Reversierautomatik, komfortable Lenkrollen, energiesparender Standby-Betrieb
Eingabebreite für die Materialzuführung:
224
Partikellänge (Partikelschnitt):
12
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Leistungsaufnahme des Motors:
350
Farbe:
staubgrau / telegrau | lichtgrau / dunkelgrau
Netzfrequenz:
50
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
15
Netzspannung:
230 V
Tiefe:
273
Masse (Gewicht):
13
Rauminhalt für Schnittgut:
25
verwendbares Schnittgut:
Papier, CDs/DVDs, Scheck- und Kreditkarten
Herstellerproduktbezeichnung:
Schreibtisch-Aktenvernichter
Herstellerprodukttyp:
Dahle PaperSAFE® 380
Schnittgeschwindigkeit:
47
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Einzelprodukt sofort einsetzbar
Anschlusswert:
350
Schnittart:
Partikelschnitt
Garantiedauer:
2 Jahre
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle PaperSAFE® 380
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-4/F-1/O-1/T-4/E-3
Artikelbezeichnung:
Schreibtisch-Aktenvernichter
Art der Betätigung des Schneidwerks:
integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp
Garantie gewährt:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Dahle PaperSAFE® 380
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,34*
€ 288,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,37*
€ 284,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,08*
€ 267,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,36*
€ 257,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 215,23*
€ 256,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,90*
€ 248,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.