Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 420, 2 x 15 mm, 10 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 420, 2 x 15 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 420, 2 x 15 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 420, 2 x 15 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 420, 2 x 15 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 420, 2 x 15 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 420, 2 x 15 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 420, 2 x 15 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 420, 2 x 15 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 420, 2 x 15 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 420, 2 x 15 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 420, 2 x 15 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 420, 2 x 15 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 420, 2 x 15 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 420, 2 x 15 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 420, 2 x 15 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 420, 2 x 15 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 420, 2 x 15 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 420, 2 x 15 mm, 10 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-23420-16174
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     23420-16174
EAN/GTIN:
     4009729074275
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 420. Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp. Rauminhalt für Schnittgut: 25 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CDs/DVDs, Scheck- und Kreditkarten. Herausziehbarer Auffangbehälter, zwei separate Schneidwerke für Papier, CDs und Kreditkarten, bequeme Reversierautomatik, komfortable Lenkrollen, energiesparender Standby-Betrieb. Leistungsaufnahme des Motors: 350 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 224 mm. Größe (B x H x T): 443 x 545 x 273 mm. Masse (Gewicht): 13 kg. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittgröße: 2 x 15 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-5/F-1/O-1/T-5/E-4. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 10 Blatt. Max. Schnittgeschwindigkeit: 42 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit der Geräte bei sachgemäßer Handhabung. Farbe: telegrau / staubgrau.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
230 V
Leistungsaufnahme des Motors:
350
Garantiedauer:
2 Jahre
Masse (Gewicht):
13
Art der Betätigung des Schneidwerks:
integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp
Farbe:
lichtgrau / dunkelgrau | staubgrau / telegrau
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Schnittgeschwindigkeit:
42
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
10
Artikelbezeichnung:
Schreibtisch-Aktenvernichter
Höhe:
545
Rauminhalt für Schnittgut:
25
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle PaperSAFE® 420
Eingabebreite für die Materialzuführung:
224
Breite:
443
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-5/F-1/O-1/T-5/E-4
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
10
Kabel inbegriffen:
Ja
verwendbares Schnittgut:
Papier, CDs/DVDs, Scheck- und Kreditkarten
Tiefe:
273
Garantie gewährt:
Ja
Netzfrequenz:
50
Schnittart:
Partikelschnitt
Beschreibung der Besonderheiten:
herausziehbarer Auffangbehälter, zwei separate Schneidwerke für Papier, CDs und Kreditkarten, bequeme Reversierautomatik, komfortable Lenkrollen, energiesparender Standby-Betrieb | herausziehbarer Auffangbehälter, zwei separate Schneidwerke für Papier, CDs und Kreditkarten, bequeme Reversierautomatik, automatischer Motorstopp, komfortable Lenkrollen, energiesparender Standby-Betrieb
Produkttypbezeichnung:
Dahle PaperSAFE® 420
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Automatischer Start-Stopp
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,34*
€ 301,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,61*
€ 298,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,41*
€ 276,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,47*
€ 265,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,33*
€ 257,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.