Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 150, 4 x 12 mm, 150 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 150, 4 x 12 mm, 150 Blatt
Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 150, 4 x 12 mm, 150 Blatt
Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 150, 4 x 12 mm, 150 Blatt
Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 150, 4 x 12 mm, 150 Blatt
Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 150, 4 x 12 mm, 150 Blatt
Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 150, 4 x 12 mm, 150 Blatt
Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 150, 4 x 12 mm, 150 Blatt
Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 150, 4 x 12 mm, 150 Blatt
Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 150, 4 x 12 mm, 150 Blatt
Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 150, 4 x 12 mm, 150 Blatt
Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 150, 4 x 12 mm, 150 Blatt
Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 150, 4 x 12 mm, 150 Blatt
Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 150, 4 x 12 mm, 150 Blatt
Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 150, 4 x 12 mm, 150 Blatt
Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 150, 4 x 12 mm, 150 Blatt
Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 150, 4 x 12 mm, 150 Blatt
Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 150, 4 x 12 mm, 150 Blatt
Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 150, 4 x 12 mm, 150 Blatt
Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 150, 4 x 12 mm, 150 Blatt
Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 150, 4 x 12 mm, 150 Blatt
Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 150, 4 x 12 mm, 150 Blatt
Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 150, 4 x 12 mm, 150 Blatt
Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 150, 4 x 12 mm, 150 Blatt
Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 150, 4 x 12 mm, 150 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-35150-16165
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     35150-16165
EAN/GTIN:
     4009729074145
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 150. Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp. Rauminhalt für Schnittgut: 25 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, Scheck- und Kreditkarten. Automatische Papierzuführung, herausziehbarer Auffangbehälter, bequeme Reversierautomatik, automatischer Motorstopp, komfortable Lenkrollen, energiesparender Standby-Betrieb, elektronische Anzeige bei vollem Behälter, öl- und wartungsfreier Betrieb. Leistungsaufnahme des Motors: 180 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 220 mm. Größe (B x H x T): 354 x 537 x 298 mm. Masse (Gewicht): 9.5 kg. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittgröße: 4 x 12 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-4/F-1/T-4/E-3. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 150 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit der Geräte bei sachgemäßer Handhabung. Farbe: lichtgrau.
Weitere Informationen:
Kabel inbegriffen:
Ja
Leistungsaufnahme des Motors:
180
Garantiedauer:
2 Jahre | 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit der Geräte bei sachgemäßer Handhabung
Tiefe:
298
Schnittart:
Partikelschnitt
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
150
Netzfrequenz:
50
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Höhe:
537
Partikellänge (Partikelschnitt):
12
Masse (Gewicht):
9.5
Farbe:
staubgrau/telegrau | lichtgrau
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
150
Breite:
354
Artikelbezeichnung:
Dahle ShredMATIC® 150 | Autofeed-Aktenvernichter
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-4/F-1/T-4/E-3
Rauminhalt für Schnittgut:
25
Netzspannung:
230 V
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Garantie gewährt:
Ja
Schnittgeschwindigkeit:
30
verwendbares Schnittgut:
Papier, Scheck- und Kreditkarten | Papier, Scheck-und Kreditkarten
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp
Beschreibung der Besonderheiten:
automatische Papierzuführung, herausziehbarer Auffangbehälter, bequeme Reversierautomatik, automatischer Motorstopp, komfortable Lenkrollen, energiesparender Standby-Betrieb, elektronische Anzeige bei vollem Behälter, öl- und wartungsfreier Betrieb
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Alleinstellungsmerkmal:
extra kleine Partikel für optimale Volumennutzung
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Art der Betätigung (Schneidwerk):
integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp
Produkttypbezeichnung:
Dahle ShredMATIC® 150
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 284,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,96*
€ 393,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,87*
€ 391,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,89*
€ 355,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 297,07*
€ 353,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,16*
€ 351,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,46*
€ 338,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.