Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenschneider Vantage 50, 190 x 420 mm, 320 mm, 5 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenschneider Vantage 50, 190 x 420 mm, 320 mm, 5 Blatt
Rollenschneider Vantage 50, 190 x 420 mm, 320 mm, 5 Blatt
Rollenschneider Vantage 50, 190 x 420 mm, 320 mm, 5 Blatt
Rollenschneider Vantage 50, 190 x 420 mm, 320 mm, 5 Blatt
Rollenschneider Vantage 50, 190 x 420 mm, 320 mm, 5 Blatt
Rollenschneider Vantage 50, 190 x 420 mm, 320 mm, 5 Blatt
Rollenschneider Vantage 50, 190 x 420 mm, 320 mm, 5 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-40050-20059
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     40050-20059
EAN/GTIN:
     4007885235660
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider
Rollenschneider Vantage 50. Auswechselbarer Messerkopf vorhanden. Art der Betätigung der Pressung: Automatische Pressung. Max. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Raster mit Formatgrößen vorhanden. Masse (Gewicht): 1.3 kg. Farbe: schwarz. Material des Tisches: Metall. Tischgröße (B x T): 190 x 420 mm. Länge des Schnittes: 320 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 0.5 mm. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 5 Blatt. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen.
Weitere Informationen:
Höhe:
7
Material des Tisches:
Metall
auswechselbarer Messerkopf vorhanden:
Ja
Farbe:
grau | schwarz
Raster mit Formatgrößen vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Roll & Schnitt-Schneidemaschine
Herstellerprodukttyp:
Vantage 50
Länge des Schnittes:
320
Breite des Tisches:
190
max. Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Masse (Gewicht):
1.3
Tiefe des Tisches:
420
Art der Betätigung (Pressung):
Automatische Pressung
max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
0.5
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
5
Breite:
46
Tiefe:
19
Art der Betätigung der Pressung:
Automatische Pressung
Produkt-Typbezeichnung:
Vantage 50
Artikelbezeichnung:
Roll & Schnitt-Schneidemaschine
max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
0.5
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Produkttypbezeichnung:
Vantage 50
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.