Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 203, 3,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 203, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 203, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 203, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 203, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 203, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 203, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 203, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 203, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 203, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 203, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 203, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 203, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 203, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 203, 3,9 mm
Artikel-Nr.:
     C1103-40104-04249
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     40104-04249
EAN/GTIN:
     4007885247885
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 203. Art der Betätigung (Schneidwerk): Elektronische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 30 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, Scheck- und Kreditkarten. Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 350 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 220 mm. Größe (B x H x T): 430 x 628 x 350 mm. Masse (Gewicht): 22.5 kg. Schnittgröße: 3,9 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-2, T-2, E-2. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 13. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 15. Schnittgeschwindigkeit: 100 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. Zertifikat/Zulassung: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Rauminhalt für Schnittgut:
30
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 203
Breite:
430
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
15
verwendbares Schnittgut:
Papier, Scheck- und Kreditkarten
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-2, T-2, E-2
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
3.9 | 3,9
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Beschreibung der Besonderheiten:
Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
Schnittgeschwindigkeit:
100
Garantiedauer:
35 Jahre auf Schneidwalzen | 35 Jahre Garantie auf Vollstahl-Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung
Schnittart:
Streifenschnitt
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
13
Garantie gewährt:
Ja
Höhe:
628
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Elektronische Start-Stopp-Funktion
Kabel inbegriffen:
Ja
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter WASTE "Deskside" | Schreibtisch-Aktenvernichter
Leistungsaufnahme des Motors:
350
Netzspannung:
230 V
Tiefe:
350
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Netzfrequenz:
50
Masse (Gewicht):
22.5
Art des Schnittes:
Streifenschnitt
Produkttypbezeichnung:
Dahle BaseCLASS 40104
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-2
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Elektronische Start-Stopp-Funktion
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 330,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,81*
€ 467,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,72*
€ 459,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,52*
€ 418,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,90*
€ 410,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 344,89*
€ 410,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,70*
€ 393,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.