Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 204, 3,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 204, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 204, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 204, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 204, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 204, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 204, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 204, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 204, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 204, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 204, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 204, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 204, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 204, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 204, 3,9 mm
Artikel-Nr.:
     C1103-40204-04691
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     40204-04691
EAN/GTIN:
     4007885247922
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 204. Art der Betätigung (Schneidwerk): Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 40 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, Scheck- und Kreditkarten. Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 350 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 240 mm. Größe (B x H x T): 430 x 705 x 350 mm. Masse (Gewicht): 25 kg. Schnittgröße: 3,9 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-2, T-2, E-2. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 14. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 16. Schnittgeschwindigkeit: 100 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. Zertifikat/Zulassung: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Einzelprodukt sofort einsetzbar
Anschlusswert:
350
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
14
Leistungsaufnahme des Motors:
350
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Rauminhalt für Schnittgut:
40
Masse (Gewicht):
25
Höhe:
705
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
T-2
Kabel inbegriffen:
Ja
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
16
Netzspannung:
230 V
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Beschreibung der Besonderheiten:
Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
Netzfrequenz:
50
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
Herstellerproduktbezeichnung:
Schreibtisch-Aktenvernichter
Schnittgeschwindigkeit:
100
Breite:
430
Herstellerprodukttyp:
Dahle BaseCLASS 40204
Art des Schnittes:
Streifenschnitt
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
3,9 | 3.9
verwendbares Schnittgut:
Papier, Scheck- und Kreditkarten
Tiefe:
350
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-2, T-2, E-2
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter WASTE "Deskside" | Schreibtisch-Aktenvernichter
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
35 Jahre auf Schneidwalzen | 35 Jahre Garantie auf Vollstahl-Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung
Schnittart:
Streifenschnitt
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 204
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Produkttypbezeichnung:
Dahle BaseCLASS 40204
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,22*
€ 603,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,86*
€ 585,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,67*
€ 549,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,17*
€ 539,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,45*
€ 512,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.