| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1103-40222-04701 Herst.-Nr.: 40222-04701 EAN/GTIN: 4007885247984 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aktenvernichter SECURITY Deskside Dahle 504. Art der Betätigung des Schneidwerks: Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 40 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, Scheck- und Kreditkarten. Komfortelektronik. Integrierte Ölwartungsanzeige. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern.Lieferung inkl. 50 ml Öl. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 350 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 240 mm. Größe (B x H x T): 430 x 705 x 350 mm. Masse (Gewicht): 25 kg. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittgröße: 2 x 15 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-5, F-2, T-5, E-4. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 5 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 100 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre Garantie Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung. Farbe: dunkelgrau/hellgrau. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | Einzelprodukt sofort einsetzbar | Anschlusswert: | 350 | Art des Schnittes: | Partikelschnitt | Art der Betätigung (Schneidwerk): | Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion | Herstellerprodukttyp: | Dahle 504 | Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt): | 2 | Breite: | 430 | Partikellänge (Partikelschnitt): | 15 | Netzspannung: | 230 V | Kabel inbegriffen: | Ja | Tiefe: | 350 | Eingabebreite für die Materialzuführung: | 240 | Farbe: | dunkelgrau/hellgrau | Schnittgeschwindigkeit: | 100 | Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399): | T-5 | P-5 | Masse (Gewicht): | 25 | Herstellerproduktbezeichnung: | Schreibtisch-Aktenvernichter | Höhe: | 705 | verwendbares Schnittgut: | Papier, Scheck- und Kreditkarten | Leistungsaufnahme des Motors: | 350 | max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 5 | Rauminhalt für Schnittgut: | 40 | Beschreibung der Besonderheiten: | Komfortelektronik. Integrierte Ölwartungsanzeige. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle | Netzfrequenz: | 50 | Art der Betätigung des Schneidwerks: | Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion | Artikelbezeichnung: | Aktenvernichter SECURITY "Deskside" | Schreibtisch-Aktenvernichter | Bezeichnung der Sicherheitsstufe: | P-5, F-2, T-5, E-4 | Produkt-Typbezeichnung: | Dahle 504 | Garantie gewährt: | Ja | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 6 | Garantiedauer: | 35 Jahre Garantie auf Vollstahl-Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktion | Schnittart: | Partikelschnitt | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen | Produkttypbezeichnung: | Dahle 504 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |