Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210, 3,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210, 3,9 mm
Artikel-Nr.:
     C1103-40404-04807
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     40404-04807
EAN/GTIN:
     4007885248363
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210. Art der Betätigung (Schneidwerk): Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 100 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CDs und DVDs, Scheck- und Kreditkarten. Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 650 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 260 mm. Größe (B x H x T): 545 x 944 x 435 mm. Masse (Gewicht): 45 kg. Schnittgröße: 3,9 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-2, O-2, T-2, E-2. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 19. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 24. Schnittgeschwindigkeit: 73 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. Zertifikat/Zulassung: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-2, O-2, T-2, E-2
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
19
Rauminhalt für Schnittgut:
100
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Höhe:
944
verwendbares Schnittgut:
Papier, CDs und DVDs, Scheck- und Kreditkarten
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter WASTE "Team"
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
3.9 | 3,9
Schnittart:
Streifenschnitt
Masse (Gewicht):
45
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
24
Beschreibung der Besonderheiten:
Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
Netzfrequenz:
50
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Leistungsaufnahme des Motors:
650
Garantiedauer:
35 Jahre auf Schneidwalzen | 35 Jahre Garantie auf Vollstahl-Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung
Breite:
545
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 210
Garantie gewährt:
Ja
Eingabebreite für die Materialzuführung:
260
Kabel inbegriffen:
Ja
Tiefe:
435
Netzspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Schnittgeschwindigkeit:
73
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
E-2
Produkttypbezeichnung:
Dahle 40404
Art des Schnittes:
Streifenschnitt
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 628,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,64*
€ 821,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,59*
€ 790,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,62*
€ 775,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,70*
€ 767,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,44*
€ 747,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.