Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 610, 0.8 x 12 mm, 6 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 610, 0.8 x 12 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 610, 0.8 x 12 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 610, 0.8 x 12 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 610, 0.8 x 12 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 610, 0.8 x 12 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 610, 0.8 x 12 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 610, 0.8 x 12 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 610, 0.8 x 12 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 610, 0.8 x 12 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 610, 0.8 x 12 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 610, 0.8 x 12 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 610, 0.8 x 12 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 610, 0.8 x 12 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 610, 0.8 x 12 mm, 6 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-40430-04819
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     40430-04819
EAN/GTIN:
     4007885248448
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 610. Art der Betätigung des Schneidwerks: Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 100 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, Scheck- und Kreditkarten. Komfortelektronik. Automatische Ölung der Walzen. Schneidwalzen aus Spezialstahl. Lieferung inkl. 400 ml Öl. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 650 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 260 mm. Größe (B x H x T): 545 x 944 x 435 mm. Masse (Gewicht): 45 kg. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittgröße: 0.8 x 12 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-6, F-3, T-6. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 6 Blatt. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 7 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 72 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre auf Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Masse (Gewicht):
45
Partikellänge (Partikelschnitt):
12
verwendbares Schnittgut:
Papier, Scheck- und Kreditkarten
Eingabebreite für die Materialzuführung:
260
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6
Breite:
545
Höhe:
944
Schnittart:
Partikelschnitt
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
7
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
0.8
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 610
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Beschreibung der Besonderheiten:
Komfortelektronik. Automatische Ölung der Walzen. Schneidwalzen aus Spezialstahl. Lieferung inkl. 400 ml Öl. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
Tiefe:
435
Netzspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50
Garantiedauer:
5 Jahre auf Schneidwalzen | 5 Jahre Garantie auf Vollstahl-Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung
Kabel inbegriffen:
Ja
Schnittgeschwindigkeit:
72
Rauminhalt für Schnittgut:
100
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-6, F-3, T-6
Leistungsaufnahme des Motors:
650
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter TOP-SECRET "Team"
Garantie gewährt:
Ja
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
F-3
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Produkttypbezeichnung:
Dahle 610
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.056,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.120,92*
€ 1.333,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.115,07*
€ 1.326,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.111,12*
€ 1.322,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.094,46*
€ 1.302,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.077,45*
€ 1.282,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.056,49*
€ 1.257,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.