Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 614, 0.8 x 12 mm, 9 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 614, 0.8 x 12 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 614, 0.8 x 12 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 614, 0.8 x 12 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 614, 0.8 x 12 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 614, 0.8 x 12 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 614, 0.8 x 12 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 614, 0.8 x 12 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 614, 0.8 x 12 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 614, 0.8 x 12 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 614, 0.8 x 12 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 614, 0.8 x 12 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 614, 0.8 x 12 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 614, 0.8 x 12 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 614, 0.8 x 12 mm, 9 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-40530-04838
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     40530-04838
EAN/GTIN:
     4007885248684
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 614. Art der Betätigung des Schneidwerks: Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 140 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, Scheck- und Kreditkarten. Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl. Automatische Ölung der Walzen. Lieferung inkl. 400 ml Öl. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 900 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 310 mm. Größe (B x H x T): 734 x 890 x 511 mm. Masse (Gewicht): 64 kg. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittgröße: 0.8 x 12 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-6, F-3, T-6. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 9 Blatt. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 11 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 75 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre auf Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
75
Partikellänge (Partikelschnitt):
12
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
9
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Netzfrequenz:
50
Rauminhalt für Schnittgut:
140
Eingabebreite für die Materialzuführung:
310
Tiefe:
511
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
0.8
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
11
Netzspannung:
230 V
Leistungsaufnahme des Motors:
900
Beschreibung der Besonderheiten:
Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl. Automatische Ölung der Walzen. Lieferung inkl. 400 ml Öl. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
Masse (Gewicht):
64
Durchsatzleistung:
0
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-6, F-3, T-6
Höhe:
890
Breite:
734
Garantie gewährt:
Ja
Kabel inbegriffen:
Ja
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter TOP-SECRET "Department" | Großvolumen-Aktenvernichter
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 614
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
verwendbares Schnittgut:
Papier, Scheck- und Kreditkarten
Garantiedauer:
5 Jahre auf Schneidwalzen
Produkttypbezeichnung:
Dahle 614
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
F-3
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.481,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.557,20*
€ 1.853,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.544,85*
€ 1.838,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.519,09*
€ 1.807,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.498,28*
€ 1.782,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.481,03*
€ 1.762,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.