Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 616, 0.8 x 12 mm, 11 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 616, 0.8 x 12 mm, 11 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 616, 0.8 x 12 mm, 11 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 616, 0.8 x 12 mm, 11 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 616, 0.8 x 12 mm, 11 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 616, 0.8 x 12 mm, 11 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 616, 0.8 x 12 mm, 11 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 616, 0.8 x 12 mm, 11 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 616, 0.8 x 12 mm, 11 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 616, 0.8 x 12 mm, 11 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 616, 0.8 x 12 mm, 11 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 616, 0.8 x 12 mm, 11 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 616, 0.8 x 12 mm, 11 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 616, 0.8 x 12 mm, 11 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 616, 0.8 x 12 mm, 11 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-40630-05177
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     40630-05177
EAN/GTIN:
     4007885248929
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 616. Art der Betätigung des Schneidwerks: Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 160 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, Scheck- und Kreditkarten. Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl. Automatische Ölung der Walzen. Lieferung inkl. 400 ml Öl. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 1650 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 400 mm. Größe (B x H x T): 734 x 960 x 511 mm. Masse (Gewicht): 92 kg. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittgröße: 0.8 x 12 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-6, F-3, T-6. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 11 Blatt. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 14 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 67 mm/s. Durchsatzleistung: kg/h. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre auf Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Rauminhalt für Schnittgut:
160
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter TOP-SECRET "Department" | Großvolumen-Aktenvernichter
Tiefe:
511
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
0.8
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-6, F-3, T-6
Durchsatzleistung:
0
Garantie gewährt:
Ja
Netzspannung:
230 V
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 616
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
11
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Schnittart:
Partikelschnitt
Masse (Gewicht):
92
Leistungsaufnahme des Motors:
1650
verwendbares Schnittgut:
Papier, Scheck- und Kreditkarten
Eingabebreite für die Materialzuführung:
400
Garantiedauer:
5 Jahre auf Schneidwalzen | 5 Jahre Garantie auf Vollstahl-Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung
Schnittgeschwindigkeit:
67
Breite:
734
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
14
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Kabel inbegriffen:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl. Automatische Ölung der Walzen. Lieferung inkl. 400 ml Öl. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
Höhe:
960
Partikellänge (Partikelschnitt):
12
Netzfrequenz:
50
Produkttypbezeichnung:
Dahle 616
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
T-6
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.272,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.365,91*
€ 2.815,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.342,25*
€ 2.787,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.308,32*
€ 2.746,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.288,25*
€ 2.723,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.272,86*
€ 2.704,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.