Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 204air, 3,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 204air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 204air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 204air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 204air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 204air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 204air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 204air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 204air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 204air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 204air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 204air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 204air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 204air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 204air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 204air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 204air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 204air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 204air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 204air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 204air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 204air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 204air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 204air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 204air, 3,9 mm
Artikel-Nr.:
     C1103-41204-04705
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     41204-04705
EAN/GTIN:
     4007885248028
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 204air. Art der Betätigung des Schneidwerks: Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 40 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, Scheck- und Kreditkarten. Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 350 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 240 mm. Größe (B x H x T): 430 x 705 x 350 mm. Masse (Gewicht): 26 kg. Schnittart: Streifenschnitt. Schnittgröße: 3,9 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-2, T-2, E-2. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 14 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 100 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Einzelprodukt sofort einsetzbar
Anschlusswert:
350
Herstellerproduktbezeichnung:
Schreibtisch-Aktenvernichter
Netzspannung:
230 V
Rauminhalt für Schnittgut:
40
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
Leistungsaufnahme des Motors:
350
Höhe:
705
Breite:
430
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
T-2 | E-2
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
16
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
3,9 | 3.9
verwendbares Schnittgut:
Papier, Scheck- und Kreditkarten
Herstellerprodukttyp:
Dahle CleanTEC® 41204
Kabel inbegriffen:
Ja
Tiefe:
350
Masse (Gewicht):
26
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
14
Alleinstellungsmerkmal:
Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®
Art des Schnittes:
Streifenschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
100
Netzfrequenz:
50
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 204air
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter WASTE "Deskside" | Schreibtisch-Aktenvernichter
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-2, T-2, E-2
Garantie gewährt:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Schnittart:
Streifenschnitt
Garantiedauer:
35 Jahre Garantie auf Vollstahl-Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktion | 35 Jahre Garantie auf Vollstahl-Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Produkttypbezeichnung:
Dahle 204air
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 487,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,55*
€ 670,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,29*
€ 646,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,09*
€ 616,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,70*
€ 602,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 506,69*
€ 602,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,17*
€ 579,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.