Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104air, 5,8 mm, 16, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104air, 5,8 mm, 16, grau
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104air, 5,8 mm, 16, grau
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104air, 5,8 mm, 16, grau
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104air, 5,8 mm, 16, grau
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104air, 5,8 mm, 16, grau
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104air, 5,8 mm, 16, grau
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104air, 5,8 mm, 16, grau
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104air, 5,8 mm, 16, grau
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104air, 5,8 mm, 16, grau
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104air, 5,8 mm, 16, grau
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104air, 5,8 mm, 16, grau
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104air, 5,8 mm, 16, grau
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104air, 5,8 mm, 16, grau
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104air, 5,8 mm, 16, grau
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104air, 5,8 mm, 16, grau
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104air, 5,8 mm, 16, grau
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104air, 5,8 mm, 16, grau
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104air, 5,8 mm, 16, grau
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104air, 5,8 mm, 16, grau
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104air, 5,8 mm, 16, grau
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104air, 5,8 mm, 16, grau
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104air, 5,8 mm, 16, grau
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104air, 5,8 mm, 16, grau
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104air, 5,8 mm, 16, grau
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104air, 5,8 mm, 16, grau
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104air, 5,8 mm, 16, grau
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104air, 5,8 mm, 16, grau
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104air, 5,8 mm, 16, grau
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104air, 5,8 mm, 16, grau
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104air, 5,8 mm, 16, grau
Artikel-Nr.:
     C1103-41206-04707
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     41206-04707
EAN/GTIN:
     4007885248042
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104air. Art der Betätigung des Schneidwerks: Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 40 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CDs und DVDs, Scheck- und Kreditkarten. Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 350 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 240 mm. Größe (B x H x T): 430 x 705 x 350 mm. Masse (Gewicht): 26 kg. Schnittart: Streifenschnitt. Schnittgröße: 5,8 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-2, O-2, T-2, E-2. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 16 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 100 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Einzelprodukt, sofort einsetzbar
Anschlusswert:
350
verwendbares Schnittgut:
Papier, CDs und DVDs, Scheck- und Kreditkarten
Leistungsaufnahme des Motors:
350
Masse (Gewicht):
26
Netzspannung:
230 V
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Höhe:
705
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
16
Rauminhalt für Schnittgut:
40
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Herstellerproduktbezeichnung:
Schreibtisch-Aktenvernichter
Schnittgeschwindigkeit:
100
Alleinstellungsmerkmal:
Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
Netzfrequenz:
50
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
18
Tiefe:
350
Kabel inbegriffen:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
O-2 | P-2
Breite:
430
Art des Schnittes:
Streifenschnitt
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
5,8 | 5.8
Herstellerprodukttyp:
Dahle CleanTEC® 41206
Garantiedauer:
35 Jahre Garantie auf Vollstahl-Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktion | 35 Jahre Garantie auf Vollstahl-Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung
Schnittart:
Streifenschnitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter WASTE "Deskside"
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 104air
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantie gewährt:
Ja
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-2, O-2, T-2, E-2
Produkttypbezeichnung:
Dahle CleanTEC® 41206
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 476,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,08*
€ 652,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,04*
€ 636,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,91*
€ 598,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,30*
€ 590,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,80*
€ 567,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.